Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschirmständer in Anthrazit - (H)50 x Ø 26 cm 10044559_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenschirmständer in Anthrazit - (H)50 x Ø 26 cm 10044559_0
Regenschirmständer in Anthrazit - (H)50 x Ø 26 cm 10044559_0
Regenschirmständer in Anthrazit - (H)50 x Ø 26 cm 10044559_0
Regenschirmständer in Anthrazit - (H)50 x Ø 26 cm 10044559_0
Regenschirmständer in Anthrazit - (H)50 x Ø 26 cm 10044559_0
Regenschirmständer in Anthrazit - (H)50 x Ø 26 cm 10044559_0
Regenschirmständer in Anthrazit - (H)50 x Ø 26 cm 10044559_0
Regenschirmständer in Anthrazit - (H)50 x Ø 26 cm 10044559_0
Regenschirmständer in Anthrazit - (H)50 x Ø 26 cm 10044559_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044559_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044559_0
EAN/GTIN:
     4052025445591
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer
Dieser praktische und schicke Regenschirmhalter verschönert Deinen Flur und sorgt dafür, dass Tropfwasser nicht auf den Boden gelangt. Ob zu Hause, im Büro oder Wartebereichen: Dank des modernen Designs in Gitter-Optik macht der Schirmbehälter überall eine gute Figur. Robustes Metall sorgt für Langlebigkeit, das Gitter für eine schnelle Trocknung der Schirme. Der Schirmständer eignet sich auch perfekt zum Aufbewahren von Krücken, Gehstöcken oder Geschenkpapierrollen.

Regenschirmständer im Detail
- Maße H x D: ca. 50 x 26 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit

Runder Regenschirmkorb aus Metall
- Geeignet für Regenschirme, Geschenkpapier, Stöcke uvm.
- Ideal für Flur, Eingangsbereich, Büro oder Wartezimmer
- Fertigung aus robustem Stahl sorgt für Langlebigkeit
- Anthrazitfarbener Schirmkorb in zeitloser Gitteroptik
- Unterseite mit 3 Standnoppen zum Schutz vor Kratzern

Lieferumfang
- 1x Regenschirmbehälter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: gehstockständer, geschenkpapier ständer, metall schirmständer, regenschirm aufbewahrung, regenschirm behälter, regenschirmhalter, regenschirmkorb, schirmaufbewahrung, schirmbehälter, schirmhalter, schirmkorb, schirmständer, stockständer, umbrella holder, umbrella stand, 50 cm hoch, anthrazit, aufbewahrung, aus metall, flur, freistehend, für gehstöcke, für, geschenkpapier, für regenschirme, geflochten, gehstöcke, gitter optik, groß, hoch, klein, metall, metallgeflecht, regenschirm, rund, stabil, stahl, aufbewahrung geschenkpapier, aufbewahrung regenschirm, behälter für regenschirm, kleiner schirmständer, regenschirm schirmständer, regenschirm ständer stabil, regenschirmständer aus metall, regenschirmständer rund, schirmständer anthrazit, schirmständer hoch, schirmständer metall, schirmständer rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.