Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter in Weiß - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044603_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenhalter in Weiß - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044603_0
Dokumentenhalter in Weiß - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044603_0
Dokumentenhalter in Weiß - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044603_0
Dokumentenhalter in Weiß - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044603_0
Dokumentenhalter in Weiß - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044603_0
Dokumentenhalter in Weiß - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044603_0
Dokumentenhalter in Weiß - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044603_0
Dokumentenhalter in Weiß - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044603_0
Dokumentenhalter in Weiß - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044603_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044603_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044603_0
EAN/GTIN:
     4052025446031
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
relaxdays dokumentenhalter
dokumentenhalter
Mit diesem modernen Dokumentenhalter schaffst Du Ordnung auf Deinem Schreibtisch im Büro oder Home-Office. Die stehende Dokumentenablage verfügt über 5 geräumige Fächer. Sortiere Deine Post, Akten und andere Unterlagen übersichtlich, sodass Du immer weißt, was bereits erledigt ist und um was Du Dich noch kümmern musst. Der Briefständer im modernen Mesh-Design macht auch als Zeitschriftenablage im Wohnzimmer oder zum Ordnen deiner Rezepte in der Küche einiges her.

Briefhalter im Detail
- Abmessungen H x B x T: ca. 19 x 20,5 x 37,5 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 17,5 x 20 x 5 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

Stehende Dokumentenablage mit 5 Fächern

- Ablagesystem bietet viel Platz in 5 geräumigen Fächern
- Büro-Organizer zum Ordnen von Briefen, Dokumenten und mehr
- Sorgt für mehr Ordnung und Übersicht auf dem Schreibtisch
- Auch als Katalogsammler uvm. in Küche oder Wohnzimmer einsetzbar
- Schlichter, weißer Aktenhalter in moderner Mesh-Optik

Lieferumfang
- 1x Magazinständer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.82 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: ablagefächer, ablagesystem, akten sortiersystem, aktenablage, aktenhalter, aktenständer, brief aufbewahrung, brief organizer, briefablage, briefablagesystem, briefhalter, brieforganisator, briefsammler, briefsortierer, briefständer, büroablagesystem, büroordnungssystem, bürotisch organizer, dokumentenablage, dokumentenständer, file desk organizer, heftablage, katalogsammler, letter holder, letter organizer, letter rack, magazin organizer, magazinhalter, magazinständer, papier ablage, papier organizer, papierorganisator, papiersortiersystem, post ablage, post halter, post organizer, schreibtisch ablage, schreibtisch ablagesystem, schreibtisch briefablage, schreibtischorganizer, unterlagen organizer, zeitschriftenablage, zeitschriftenhalter, zeitschriftenständer, 5 fächer, briefe, dokumente, hefte, mesh design, offen, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.