Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter in Anthrazit - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044604_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenhalter in Anthrazit - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044604_0
Dokumentenhalter in Anthrazit - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044604_0
Dokumentenhalter in Anthrazit - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044604_0
Dokumentenhalter in Anthrazit - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044604_0
Dokumentenhalter in Anthrazit - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044604_0
Dokumentenhalter in Anthrazit - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044604_0
Dokumentenhalter in Anthrazit - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044604_0
Dokumentenhalter in Anthrazit - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044604_0
Dokumentenhalter in Anthrazit - (B)20,5 x (H)19 x (T)37,5 cm 10044604_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044604_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044604_0
EAN/GTIN:
     4052025446048
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
relaxdays dokumentenhalter
dokumentenhalter
Mit diesem modernen Dokumentenhalter schaffst Du Ordnung auf Deinem Schreibtisch im Büro oder Home-Office. Die stehende Dokumentenablage verfügt über 5 geräumige Fächer. Sortiere Deine Post, Akten und andere Unterlagen übersichtlich, sodass Du immer weißt, was bereits erledigt ist und um was Du Dich noch kümmern musst. Der Briefhalter im modernen Mesh Design macht auch als Zeitschriftenablage im Wohnzimmer oder zum Ordnen deiner Rezepte in der Küche einiges her.

Dokumentenhalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 19 x 20,5 x 37,5 cm
- Fächer je H x B x T: ca. 17 x 20,5 x 6 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit

Stehende Ablagefächer aus Metall
- Ablagesystem bietet viel Platz in 5 geräumigen Fächern
- Büro-Organizer zum Ordnen von Briefen, Dokumenten und mehr
- Sorgt für mehr Ordnung und Übersicht auf dem Schreibtisch
- Auch als Katalogsammler uvm. in Küche oder Wohnzimmer einsetzbar
- Anthrazitfarbener Aktenhalter in moderner Mesh Optik

Lieferumfang
- 1x Briefsammler 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.83 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: ablagefächer, ablagesystem, aktenablage, aktenhalter, aktenständer, arbeitsplatz organizer, brief aufbewahrung, brief organizer, briefablage, briefablagesystem, briefaufbewahrer, briefhalter, briefsammler, briefsortierer, briefständer, büro ablagesystem, büro ordnungssystem, büro organizer, dokumentenablage, dokumentenständer, heftablage, katalogsammler, magazinhalter, magazinständer, papier ablage, papier organizer, papierorganisator, post ablage, post aufbewahrung, post halter, post organizer, schallplattenständer, schreibtisch ablage, schreibtisch ablagesystem, schreibtisch briefablage, schreibtisch organisation, schreibtisch organizer, sortierfächer, unterlagen organizer, zeitschriftenablage, zeitschriftenhalter, zeitschriftensammler, zeitschriftenständer, zeitungsständer, 5 fächer, büro, dokumente, metall, stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.