Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenablage in Silber - (B)36 x (H)8,5 x (T)25 cm 10044606_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenablage in Silber - (B)36 x (H)8,5 x (T)25 cm 10044606_0
Dokumentenablage in Silber - (B)36 x (H)8,5 x (T)25 cm 10044606_0
Dokumentenablage in Silber - (B)36 x (H)8,5 x (T)25 cm 10044606_0
Dokumentenablage in Silber - (B)36 x (H)8,5 x (T)25 cm 10044606_0
Dokumentenablage in Silber - (B)36 x (H)8,5 x (T)25 cm 10044606_0
Dokumentenablage in Silber - (B)36 x (H)8,5 x (T)25 cm 10044606_0
Dokumentenablage in Silber - (B)36 x (H)8,5 x (T)25 cm 10044606_0
Dokumentenablage in Silber - (B)36 x (H)8,5 x (T)25 cm 10044606_0
Dokumentenablage in Silber - (B)36 x (H)8,5 x (T)25 cm 10044606_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044606_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044606_0
EAN/GTIN:
     4052025446062
Suchbegriffe:
a4 ablage
a4 ablagefach
ablage
ablagefach
Mit dieser praktischen Dokumentenablage kannst Du Briefe, Rechnungen und Akten im DIN-A4-Format übersichtlich verstauen. Dank stapelbarem Design der Briefablage können wichtige Unterlagen und Papier bei Bedarf platzsparend und griffbereit in mehreren Ablagen übereinander aufbewahrt werden. Das stabile und trendige Mesh-Drahtgeflecht macht die moderne Schreibtischablage zu einem zeitlosen Hingucker am Arbeitsplatz. Durch die Wellen auf der Ablagefläche lassen sich Blätter besonders gut greifen.

Stapelbare Briefablage im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 8,5 x 36 x 25 cm
- Fach Innenmaße H x B x T: ca. 6 x 33,5 x 24 cm
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Stabiles Schreibtisch-Ablagesystem im Mesh-Stil
- Horizontale Briefablage fürs Büro und Home Office
- Platzsparendes Verstauen dank stapelbarem Design
- Organisation von Briefen, Heften, Akten uvm.
- Stilvolles Mesh-Design für modernen Arbeitsplatz
- Unterlagen griffbereit und übersichtlich aufbewahren

Lieferumfang
- 1x Papierablage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: ablagekorb, ablagekörbchen, ablagesystem, aktenablage, blätter ablage, briefablage, briefablagesystem, briefkorb, büro ablage, büro ablagefächer, büro ablagesystem, büro briefablage, büro fach, büro fächer ablage, büro ordnungssystem, büro organizer, büro papierablage, büro sortiersystem, desk organizer, desk tray, document organizer, dokumenten ablagesystem, dokumentenablage, dokumentenfach, heftablage, letter tray, paper organizer, paper tray, papier ablagefach, papier organizer, papierablage, papierablagesystem, papierfach, papierorganisator, papiersortiersystem, postablage, postkorb, schreibtisch ablagefächer, schreibtisch ablagesystem, schreibtisch organizer, schreibtisch papierablage, schreibtischablage, tisch organizer, unterlagen organizer, zettelablage, a4, metall, silber, stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.