Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenablage in Silber - (B)30 x (H)20,5 x (T)35,5 cm 10044613_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenablage in Silber - (B)30 x (H)20,5 x (T)35,5 cm 10044613_0
Dokumentenablage in Silber - (B)30 x (H)20,5 x (T)35,5 cm 10044613_0
Dokumentenablage in Silber - (B)30 x (H)20,5 x (T)35,5 cm 10044613_0
Dokumentenablage in Silber - (B)30 x (H)20,5 x (T)35,5 cm 10044613_0
Dokumentenablage in Silber - (B)30 x (H)20,5 x (T)35,5 cm 10044613_0
Dokumentenablage in Silber - (B)30 x (H)20,5 x (T)35,5 cm 10044613_0
Dokumentenablage in Silber - (B)30 x (H)20,5 x (T)35,5 cm 10044613_0
Dokumentenablage in Silber - (B)30 x (H)20,5 x (T)35,5 cm 10044613_0
Dokumentenablage in Silber - (B)30 x (H)20,5 x (T)35,5 cm 10044613_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044613_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044613_0
EAN/GTIN:
     4052025446130
Suchbegriffe:
ablage
ablagefach
ablagekorb
ablagesystem
Mit dieser praktischen Dokumentenablage kannst Du Briefe, Rechnungen und Schulhefte im DIN-A4-Format platzsparend verstauen. Dadurch sind Deine Unterlagen übersichtlich geordnet und Dein Arbeitsplatz immer aufgeräumt. Die moderne Schreibtischablage mit stabilem Metallgestell und dünnem Drahtgeflecht verfügt über zwei geräumige Fächer in trendiger Mesh-Optik. Dank des offenen Designs und den ausziehbaren Ablagefächern des Ablagesystems sind Deine Dokumente und Akten jederzeit griffbereit.

Briefablage im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 20,5 x 30 x 35,5 cm
- Maße je Ablage H x B x T: ca. 3,5 x 27,5 x 35,5 cm
- Fach Innenmaße H x B x T: ca. 3 x 23 x 33 cm
- Abstand zwischen Fächern: ca. 6,5 cm
- Gewicht: ca. 800 g
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Stabiles Schreibtisch-Ablagesystem im Mesh-Design
- Briefablage perfekt fürs Büro und Home Office
- Platzsparendes Verstauen in 2 Fächern
- Organisation von Briefen, Heften, Akten uvm.
- Stilvolles Mesh-Design für zeitlosen Arbeitsplatz
- Metallgriff sorgt für leichte Handhabung
- Unterlagen schnell griffbereit dank ausziehbaren Fächern

Lieferumfang
- 1x Dokumentenablage in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
20.5 cm
Länge:
35.5 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: aktenablage, arbeitsplatz organizer, blätter ablage, briefablage, briefablagesystem, briefkorb, büro ablage, büro ablagefächer, büro ablagesystem, büro ordnungssystem, büro organizer, büro papierablage, büro sortiersystem, desk organizer, document organizer, dokumenten ablagesystem, dokumentenablage, heftablage, letter tray, paper organizer, papier ablagefach, papier organizer, papierablage, papierablagesystem, papierorganisator, papiersortiersystem, schreibtisch ablagesystem, schreibtisch dokumentenablage, schreibtisch organizer, schreibtischablage, tisch organizer, unterlagen organizer, zettelablage, 2 fächer, a4, akten, arbeitsplatz, aufbewahrung, büro, bürobedarf, büroordnung, bürozubehör, dokumente, hefte, metall, ordnung, schreibtisch, schreibtischzubehör, schule, silber, stehend, studium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.