Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knotenkissen in Hellgrau 10044622_940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knotenkissen in Hellgrau 10044622_940
Knotenkissen in Hellgrau 10044622_940
Knotenkissen in Hellgrau 10044622_940
Knotenkissen in Hellgrau 10044622_940
Knotenkissen in Hellgrau 10044622_940
Knotenkissen in Hellgrau 10044622_940
Knotenkissen in Hellgrau 10044622_940
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044622_940
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044622_940
EAN/GTIN:
     4052025977979
Suchbegriffe:
couch decor
couchkissen
deko knoten
dekokissen
Du möchtest frische Akzente in Dein Wohnzimmer bringen? Mit diesem dekorativen Zierkissen geht das einfach und schnell - Das einzigartige Knotendesign macht es zum Highlight auf Sofa oder Sessel. Aber nicht nur im Wohnzimmer kann das große Dekokissen punkten, auch auf dem Bett im Schlaf- oder Kinderzimmer überzeugt das moderne Design und sorgt für einen skandinavischen Touch. Sein weiches Material macht das ästhetische Plüschkissen dabei besonderes angenehm und komfortabel.

Wollknäuelkissen im Detail
- Maße H x D: ca. 25 x 25 cm
- Einzelner Strang im D: ca. 5 cm
- Gewicht: ca. 800 g
- Material: Polyester, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Geknotetes Kissen für Sofa, Bett und Co.
- Einzigartiges Design in dekorativer Knotenoptik
- Schafft eine gemütliche, warme Atmosphäre
- Setzt Akzente in Wohn- und Schlafzimmer
- Angenehmes, weiches Material für Komfort
- Ideal zum Verschenken für Dekofans


Lieferumfang
- 1x Knotenkissen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.74 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.