Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steine zum Bemalen in Dunkelgrau 10044628_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steine zum Bemalen in Dunkelgrau 10044628_0
Steine zum Bemalen in Dunkelgrau 10044628_0
Steine zum Bemalen in Dunkelgrau 10044628_0
Steine zum Bemalen in Dunkelgrau 10044628_0
Steine zum Bemalen in Dunkelgrau 10044628_0
Steine zum Bemalen in Dunkelgrau 10044628_0
Steine zum Bemalen in Dunkelgrau 10044628_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044628_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044628_0
EAN/GTIN:
     4052025446284
Suchbegriffe:
Deko-Kiesel
Deko-Nuggets
Deko-Steine
Dekoglassteine
Entdecke endlose kreative Möglichkeiten mit diesen Malsteinen! Die Dekosteine sind perfekt für Kunstprojekte, DIY-Dekorationen und Entspannungsmomente. Die glatten Steine bieten eine ideale Leinwand für Deine Fantasie. Ob Mandalas, Tiermotive oder inspirierende Botschaften – lass Deiner Kreativität freien Lauf! Egal ob Du ein erfahrener Künstler oder Anfänger bist, die Steine sind für alle Altersgruppen geeignet. Bringe Farbe in Dein Leben und bestelle jetzt für unvergessliche Bastelerlebnisse!

Malsteine im Detail
- Verschiedene Größen zwischen 5–9 cm
- Dicke: ca. 1–2 cm
- Gewicht: je ca. 100–200 g
- Gewicht Set: ca. 2 kg
- Material: Stein
- Farbe: Dunkelgrau

Flache Steine zum Bemalen
- Set aus 2 kg Steinen in verschiedenen Formen und Größen
- Glatte Oberfläche eignet sich ideal zum Anmalen und Gestalten
- Fantasievoller Bastelspaß für kreative Kinder und Erwachsene
- Perfekt für Kunstprojekte, DIY-Deko, Gestaltung individueller Geschenke uvm.
- Zur Entspannung, als Aktivität für Kindergeburtstage und Team-Events uvm.

Lieferumfang
- 2 kg Dekosteine
- Farben und Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
2 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
5 cm
Breite:
9 cm
... > Hobby > Basteln > Malsteine
Weitere Suchbegriffe: Dekokiesel, Dekonuggets, Dekorationssteine, Dekosteine, deko kiesel, bastelsteine, beach pebbles, dekosteine, erzählsteine, malsteine, santorini steine, schmunzelsteine, steine, stone, thassos steine, zen steine, anmalen, basteln, bemalen, dunkelgrau, erwachsene, flach, für den garten, für steinbilder, grau, groß, kinder, kindergarten, rund, set, zum basteln, zum bemalen, zum bemalen flach, basteln steine, bastelsteine flach, bunte steine, deko steine kleine, dekosteine für den garten, dekosteine grau, dekosteine zum bemalen, erzählsteine kindergarten, flache kieselsteine zum basteln, flache steine, flache steine für steinbilder, flache steine zum bemalen, flusskiesel flach, flußsteine zum bemalen, große steine zum bemalen, kieselsteine bemalen, kieselsteine flach, kieselsteine flach zum bemalen, kieselsteine groß, kieselsteine zum bemalen, kleine steine zum bemalen, runde steine zum bemalen, stein bemalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.