Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Kerzenständer in Silber 10044633_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-tlg. Kerzenständer in Silber 10044633_55
2-tlg. Kerzenständer in Silber 10044633_55
2-tlg. Kerzenständer in Silber 10044633_55
2-tlg. Kerzenständer in Silber 10044633_55
2-tlg. Kerzenständer in Silber 10044633_55
2-tlg. Kerzenständer in Silber 10044633_55
2-tlg. Kerzenständer in Silber 10044633_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044633_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044633_55
EAN/GTIN:
     4052025977900
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Diese stabilen Metallkerzenständer kommen im praktischen Set mit 2 verschiedenen Größen – So kannst Du die Kerzendeko ästhetisch beieinander platzieren, oder sie auf Kommoden, Fensterbänken und Tischen verteilen. Egal, wie Du dich entscheidest, die Stabkerzenhalter werden durch ihr modernes, geometrisches Design zum Hingucker. Ideal als Deko für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder andere Events. Stecke einfach eine Stab- oder Tafelkerze hinein und genieß die stimmungsvolle Beleuchtung.

Kerzenhalter im Detail
- Maße H x B x T großer Halter: ca. 24 x 9 x 9 cm / ca. 100 g
- Maße H x B x T kleiner Halter: ca. 17 x 8 x 8 cm / ca. 80 g
- Maße H x D Kerzenhalterung: ca. 3 x 2,5 cm
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben

Kerzenleuchter Set in matter Optik
- Modernes Design in geometrischer Form
- 2-teiliges Set mit großem & kleinem Halter
- In versch. Farben - Passend zu Deinem Stil
- Für gemütliches Ambiente in lauschigem Licht
- Tischdekoration für Hochzeiten, Geburtstage uvm.

Lieferumfang
- 1x Großer Kerzenhalter
- 1x Kleiner Kerzenhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter, candle holder, candlestick holders, deko kerzenhalter, deko kerzenständer, kerzen deko, kerzen deko set, kerzenhalter set, kerzenleuchter, kerzenleuchter set, kerzenständer, kerzenständer set, metall kerzenhalter, metall kerzenständer, stabkerzenhalter, stabkerzenhalter set, stabkerzenständer, stabkerzenständer set, 2 teilig, 2er, 2-tlg., deko, eisen, geometrisch, gold, groß, hoch, klein, kupfer, matt, metall, modern, pyramide, schwarz, set, silber, stabkerzen, tisch, wohnzimmer, kerzenhalter für stabkerzen, kerzenhalter für stabkerzen metall, kerzenhalter für stabkerzen silber, kerzenhalter gold schwarz, kerzenhalter gold stabkerze, kerzenhalter schwarz matt, kerzenhalter schwarz metall, kerzenhalter schwarz stabkerzen, kerzenleuchter für stabkerzen, kerzenständer silber stabkerzen, kerzenständer stabkerze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.