Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

2 x Kissen in Braun - (B)43 x (H)43 cm 10044638_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Kissen in Braun - (B)43 x (H)43 cm 10044638_0
2 x Kissen in Braun - (B)43 x (H)43 cm 10044638_0
2 x Kissen in Braun - (B)43 x (H)43 cm 10044638_0
2 x Kissen in Braun - (B)43 x (H)43 cm 10044638_0
2 x Kissen in Braun - (B)43 x (H)43 cm 10044638_0
2 x Kissen in Braun - (B)43 x (H)43 cm 10044638_0
2 x Kissen in Braun - (B)43 x (H)43 cm 10044638_0
2 x Kissen in Braun - (B)43 x (H)43 cm 10044638_0
2 x Kissen in Braun - (B)43 x (H)43 cm 10044638_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044638_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044638_0
EAN/GTIN:
     4052025446383
Suchbegriffe:
Kissen
kissen braun
kissen
kissen relaxdays
Deinem Sofa fehlt noch das gewisse Etwas? Wie wäre es mit den stilvollen Kissen in Lederoptik. Die Zierkissen im praktischen 2er Set machen nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch im Gäste- oder Schlafzimmer eine tolle Figur, denn durch ihre quadratische Form sind sie universell einsetzbar. Geliefert bekommst Du 2 Kissenbezüge aus braunem Kunstleder und 2 passende Innenkissen, die Du nur noch kombinieren musst. Der Reißverschluss auf der Rückseite verschließt die Dekokissenbezüge sicher.

Kissen 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 43 x 43 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Kunststoff (PU, PP)
- Farbe: Braun

Kunstlederkissen als dekorative Akzente
- Sofakissen verleihen Räumen ein stilvolles Ambiente
- Zwei Dekokissenbezüge inklusive zweier Innenkissen
- Mit Reißverschluss zum Entnehmen der Kisseninletts
- Dekokissen für Wohn-, Gäste- oder Schlafzimmer
- Hülle ist aus hochwertigem Kunstleder hergestellt
- Zur Pflege Kissenbezug abwischen und Innenkissen auslüften

Lieferumfang
- 2x Kissenbezug
- 2x Innenkissen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1.28 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
43 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: couchkissen, cushion, dekokissen, dekokissenbezug, füllkissen, innenkissen, kissen inlett, kissen mit bezug, kissen set, kissenbezug, kissenbezug kunstleder, kunstleder kissen, lederkissen, pillows, sofa cushion, sofakissen, zierkissen, zierpolster, 40x40, bett, bezug, braun, couch, deko, füllung, groß, inlett, klein, kunstleder, leder, mit bezug, mit füllung, quadratisch, set, sofa, weich, wohnzimmer, sofakissen 40x40, kissenhülle 40x40, kissenbezüge 40x40, sofakissen mit füllung und bezug, zierkissen 40x40, dekokissen mit füllung und bezug, kissenbezüge braun, kissen sofa, couchkissen mit füllung und bezug, kissen couch, kissen 40x40 2er set, kissen lederoptik, dekorative kissen, zierkissen & -hüllen, zierkissen sofa, sofa kissen dekokissen, lederkissen braun, kissen quadratisch, kissen mit füllung und bezug, dekokissen mit füllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.