Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Rankhilfe in Grün - (H)76 x Ø26 cm 10044639_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Rankhilfe in Grün - (H)76 x Ø26 cm 10044639_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)76 x Ø26 cm 10044639_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)76 x Ø26 cm 10044639_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)76 x Ø26 cm 10044639_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)76 x Ø26 cm 10044639_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)76 x Ø26 cm 10044639_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)76 x Ø26 cm 10044639_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)76 x Ø26 cm 10044639_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)76 x Ø26 cm 10044639_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044639_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044639_0
EAN/GTIN:
     4052025446390
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
pflanzenstütze
Mit dem 3er Set Rankhilfen schenkst Du rankenden Pflanzen Halt und Form. Das runde Rankgerüst ist vielseitig einsetzbar, ob als Rankturm für Nutzpflanzen wie Cherrytomaten und Paprika, Zierpflanzen wie Passionsblumen oder als Pflanzenhalter für verschiedene Zimmerpflanzen. Die 3-beinige Rankstütze mit 2 Ringen lässt sich variabel aufstellen, indem man sie einfach in die Erde steckt. Durch das verzinkte Metall begleitet die Kletterhilfe Deine grünen Schätze durch alle Jahreszeiten.

Rankhilfe im Detail
- Maße H x D: ca. 76 x 26 cm
- Gewicht: je ca. 200 g
- Material: Stahl (verzinkt)
- Farbe: Dunkelgrün

Metall-Pflanzenstütze für Kletterpflanzen
- 3er Set Ranksäulen für Garten, Blumentopf und Pflanzkübel
- Hilft Deinen Pflanzen beim Klettern und Wachsen 
- Ideale Tomatensäule für Cherry- und Cocktailtomaten
- Vielseitiger Blumenhalter für Balkon- und Zimmerpflanzen
- Auch im Beet für Erbsen, Bohnen oder Paprika geeignet
- Wird einfach mit den Enden in den Boden gesteckt 

Lieferumfang
- 3x Pflanzenstütze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
76 cm
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenhalter, blumenstütze, bohnen rankhilfe, erbsenrankhilfe, garten rankhilfe, gurken rankhilfe, gurkenturm, gurkenturm rankhilfe, kletterhilfe, metall pflanzenstütze, paprika rankhilfe, pflanzen halterung, pflanzen rankhilfe, pflanzen stütze, pflanzenhalter, pflanzenhilfe, pflanzenstützen, plant support, rankelhilfe, rankgerüst, rankgestell, rankgitter, rankhilfe, rankhilfen, ranksäule, rankstütze, rankturm, rosenspalier, rosenstütze, staudenhalter, staudenstütze, tomaten halterung, tomaten pflanzturm, tomaten rankhilfe, tomaten rankhilfen, tomaten rankturm, tomatenhalter, tomatenkäfig, tomatensäule, tomatenturm, tomato cage, 70 cm, 76 cm, für gurkenpflanzen, für kletterpflanzen, für pflanzen, für tomaten, für topfpflanzen, gurke, metall, rund, tomaten, topf, zimmerpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.