Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 x LED-Teelichter in Warmweiß 10044642_1081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 x LED-Teelichter in Warmweiß 10044642_1081
12 x LED-Teelichter in Warmweiß 10044642_1081
12 x LED-Teelichter in Warmweiß 10044642_1081
12 x LED-Teelichter in Warmweiß 10044642_1081
12 x LED-Teelichter in Warmweiß 10044642_1081
12 x LED-Teelichter in Warmweiß 10044642_1081
12 x LED-Teelichter in Warmweiß 10044642_1081
12 x LED-Teelichter in Warmweiß 10044642_1081
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044642_1081
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044642_1081
EAN/GTIN:
     4052025977887
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
LED Teelicht
led kerzen
Um ein gemütliches Ambiente zu zaubern, darf die passende Deko nicht fehlen. Mit den LED-Teelichtern im 12er Set kommst Du diesem Ziel näher – ganz ohne Brandrisiko. So sind die Elektro-Teelichter auch für Kinder sicher zu bedienen. Schiebe den Schalter einfach auf "On" und genieße das angenehme Licht. Die LED-Kerzen flackern leicht und kommen damit in ihrer optischen Wirkung natürlichem Feuer nah. Die Batterien für die Teelichter sind bereits enthalten und können bei Bedarf ausgetauscht werden.

LED Teelichter 12er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 4,5 x 4 cm
- Höhe Flamme: ca. 1,5 cm
- Gewicht: je ca. 13 g
- Material: PP, Eisen
- Inkl. CR 2032 Batterien
- Farbe: Weiß
- Lichtfarbe nach Wahl

LED Kerzen für gemütliche Stimmung
- Als Krippenzubehör, Partylichter, Dekoartikel nutzen
- Flammenlose Kerzen sind ungefährlich für Kinder
- Transparente "Flamme" aus Kunststoff
- Ein- bzw. Ausschalter auf der Unterseite
- Gemütliches Ambiente durch flackerndes Licht
- Batterien für LEDs sind enthalten und austauschbar

Lieferumfang
- 12x LED-Teelicht mit Lichtfarbe nach Wahl
- Inkl. Batterien
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: battery candles, elektro teelicht, elektro teelichter, fake teelichter, kerzen, led dekokerzen, led kerze, led licht, led lichter, led tea lights, led teelicht, led teelichter, teelicht, teelichter, 12 stück, 4 cm, batterie, deko, elektrisch, elektronisch, flackernd, flammenlos, hell, kaltweiß, laterne, led, ohne timer, ohne flamme, rund, set, warmweiß, weißes licht, teelichter led, teelicht led, led deko, spezial- & stimmungsbeleuchtung, led teelichter flackernd, led kerzen flackernde flamme, led+teelichter, kerzen deko, teelichter batterie, teelichter groß, elektronische kerzen, elektronische teelichter, led kerzen teelichter, teelichter elektrisch, led teelicht für laterne, led kerze teelicht, led licht laterne, elektrische teelichter hell, laternenlicht led, led teelichter 12 stück, teelicht led flackernd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.