Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenkante in Silber - 12m 10044650_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenkante in Silber - 12m 10044650_0
Rasenkante in Silber - 12m 10044650_0
Rasenkante in Silber - 12m 10044650_0
Rasenkante in Silber - 12m 10044650_0
Rasenkante in Silber - 12m 10044650_0
Rasenkante in Silber - 12m 10044650_0
Rasenkante in Silber - 12m 10044650_0
Rasenkante in Silber - 12m 10044650_0
Rasenkante in Silber - 12m 10044650_0
Rasenkante in Silber - 12m 10044650_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044650_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044650_0
EAN/GTIN:
     4052025446505
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
beeteinfassung 20 cm
Mit dieser Rasenkante lassen sich Blumenbeete, Grünflächen und Wege klar voneinander trennen und umranden. Die Beeteinfassung wird einfach in die Erde gesteckt und schützt so vor Unkraut und Überwucherung. Das stabile und zugleich flexible Material kann leicht an verschiedene Formen angepasst werden. So lassen sich auch geschwungene Flächen problemlos abstecken. Zudem eignet sich die Beetbegrenzung auch als Mähkante und hilft, beim Rasenmähen nicht über Blumen und Pflanzen zu fahren.

Rasenkante im Detail
- Maße H x B: ca. 16 cm x 12 m
- Materialstärke: ca. 0,2 cm
- Gewicht: ca. 3,9 kg
- Material: Eisen (verzinkt)
- Farbe: Silber

Flexible Beeteinfassung für den Garten
- Grünflächen, Beete und Wege abgrenzen
- Verhindert die Ausbreitung von Unkraut
- Material lässt sich individuell in Form bringen
- Erleichtert das Mähen von Rasenflächen
- Stabiles und witterungsbeständiges Metall
- Schützende Gummiaufsätze an den Enden

Lieferumfang
- 1x Rasenband
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
3.96 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
1200 cm
Weitere Suchbegriffe: beeteinfassung, relaxdays rasenkante, baumring, beetabgrenzung, beetbegrenzung, beetberandung, beetkante, beetumrandungen, beetzaun, gartenabgrenzungen, gartenabtrennung, gartenbeeteinfassungen, mähkante, mähkantensteine, metall rasenkanten, pflanzenumrandung, rasen beeteinfassung, rasen randsteine, rasen umrandung, rasenband, rasenbegrenzung, rasenborde, raseneinfassung, rasenkante, rasenkanten einfassung, rasenkantenband, rasenkantensteine, rasenrandsteine, rasenumrandung, teichrandsystem, wegbegrenzung, beeteifassungen, rasenkane, rasenkannte, rasenkate, 12 m, 16 cm hoch, anthraztit, aus metall, biegsam, blech, blumenbeet, flexibel, garten, gewellt, gummischützer, metall, rasen, rolle, silber, stahlblech, verzinkt, zaun, beetabgrenzung metall, beetabtrennung metall, beetbegrenzung aus metall, beetkanten garten, flexible rasenkante, mähkante metall, rasenkanten boy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.