Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Pizzaschneider in Silber 10044656_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Pizzaschneider in Silber 10044656_0
3 x Pizzaschneider in Silber 10044656_0
3 x Pizzaschneider in Silber 10044656_0
3 x Pizzaschneider in Silber 10044656_0
3 x Pizzaschneider in Silber 10044656_0
3 x Pizzaschneider in Silber 10044656_0
3 x Pizzaschneider in Silber 10044656_0
3 x Pizzaschneider in Silber 10044656_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044656_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044656_0
EAN/GTIN:
     4052025446567
Suchbegriffe:
Pizza-Schneider
Pizzaschneider
Pizzateig-Schneider
Pizzateigschneider
Ob dick belegte Pizza oder knusprig dünner Flammkuchen, mit den Pizzaschneidern im 3er Set zerteilst Du mühelos jeden Teig. Das runde Edelstahl-Rad mit scharf geschliffener Klinge gleitet leichtläufig durch Belag und Kruste. Dabei liegt der Griff gut in der Hand und erleichtert die Anwendung. Im Anschluss kann das Pizza-Schneidemesser in der Spülmaschine gereinigt werden. Bei Nichtgebrauch kannst Du den Pizzateiler einfach an der Öse platzsparend aufhängen.

Pizzaschneider im Detail
- Größe je H x B x T: ca. 19,5 x 7 x 2 cm
- Durchmesser Pizzarad: ca. 6,5 cm
- Klingendicke: ca. 1 mm
- Gewicht: ca. 50 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Stabiler Pizzaroller aus Edelstahl
- Praktischer Pizzaradschneider für alle Pizzafreunde im 3er Set
- Pizza oder Flammenkuchen in gleichmäßige Stücke teilen
- Scharfe Klinge besteht aus rostfreiem Edelstahl
- Angenehme Handhabung des Pizzateilers dank leichtem Griff
- Fingerschutz sorgt für geringere Verletzungsgefahr
- Bei Nichtgebrauch den Pizzaroller an der Öse aufhängen
- Einfache und schnelle Reinigung in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 3x Edelstahl Pizzaroller
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
19.5 cm
Länge:
2 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: pizzaschneider, edelstahl pizzaroller, edelstahl pizzaschneider, pizza cutter, pizza messer, pizza schneidemesser, pizza schneideroller, pizza slicer, pizzarad, pizzaradschneider, pizzarolle, pizzaroller, pizzaschneide, pizzateiler, 3 stück, 3er set, aus edelstahl, edelstahl, fingerschutz, flammenkuchen, für flammenkuchen, für pizza, kreissäge, küchenhelfer, küchenutensil, küchenzubehör, langlebig, leicht, pizza, roller, scharf, set, silber, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, zum aufhängen, zum teilen, pizza roller cutter, pizzaroller edelstahl, pizzaroller groß, pizzaroller spülmaschinenfest, pizzaschneider edelstahl, pizzaschneider edelstahl spülmaschinenfest, pizzaschneider handkreissäge, pizzaschneider profi, pizzaschneider roller, pizzaschneider rund, pizzaschneider scharf, pizzaschneider set, pizzaschneider spülmaschinenfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.