Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Türkeil in Schwarz/ Silber 10044661_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Türkeil in Schwarz/ Silber 10044661_0
4 x Türkeil in Schwarz/ Silber 10044661_0
4 x Türkeil in Schwarz/ Silber 10044661_0
4 x Türkeil in Schwarz/ Silber 10044661_0
4 x Türkeil in Schwarz/ Silber 10044661_0
4 x Türkeil in Schwarz/ Silber 10044661_0
4 x Türkeil in Schwarz/ Silber 10044661_0
4 x Türkeil in Schwarz/ Silber 10044661_0
4 x Türkeil in Schwarz/ Silber 10044661_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044661_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044661_0
EAN/GTIN:
     4052025446611
Suchbegriffe:
Türkeil
Diese praktischen Türkeile im 4er Set sind ideal geeignet, um unbeabsichtigtes Anschlagen oder Zuknallen von Türen zu verhindern. Die Türstopper sind aus rutschfestem Gummi gefertigt und halten Wohnungs- und Zimmertüren sicher geöffnet. Zudem schonen sie Türen und Böden, sodass Kratzer keine Chance haben. Setze die Türblocker flexibel in der ganzen Wohnung ein - ein Umplatzieren der Keile ist dank der Griffe aus Edelstahl kein Problem.

Türkeil 4er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3 x 5 x 12,5 cm
- Gewicht: je ca. 140 g
- Material: Kunststoff (TPR), Edelstahl
- Farbe: Schwarz, Silber

Rutschfeste Türstopper aus Gummi

- Halten Wohnungstür und Zimmertüren geöffnet
- Aus rutschfestem Gummi für sicheren Halt
- Material ist schonend zu Tür und Boden
- Einfach anheben und flexibel neu platzieren
- Ideal für das Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer

Lieferumfang
- 4x Gummi Türkeil
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.49 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: door stop, bodenpuffer, bodenstopper, bodentürpuffer, bodentürstopper, door holder, door stopper, door wedge, fensterstopper, gummi türkeil, gummi türstopper, gummikeil, hartgummi keil, keil, kunststoffkeile, mini türstopper, plastikkeil, stopper, türblocker, türkeil, türkeilstopper, türoffenhalter, türstop, türstopper, türstopperkeil, zimmertürstopper, zuschlagbremse, 4er set, baby, boden, breit, design, edelstahl, flach, floor, für schwere türen, groß, gummi, haustür, hotel, keller, klein, kunststoff, lang, metall, mit griff, mit halterung, ohne bohren, plastik, rutschfest, schwarz, set, sicherheit, türstopper boden, türstopper keil, türkeile rutschfest gummi, türstopper gummi, türstopper boden keil, türkeil gummi, keil gummi, türstopper keile, türstopper keil gummi, tür keil stopper, tür stop boden, türstopper schwere türen, türkeile rutschfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.