Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzenhaus in Braun 10044674_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katzenhaus in Braun 10044674_0
Katzenhaus in Braun 10044674_0
Katzenhaus in Braun 10044674_0
Katzenhaus in Braun 10044674_0
Katzenhaus in Braun 10044674_0
Katzenhaus in Braun 10044674_0
Katzenhaus in Braun 10044674_0
Katzenhaus in Braun 10044674_0
Katzenhaus in Braun 10044674_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044674_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044674_0
EAN/GTIN:
     4052025446741
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett

Es gibt wohl kaum eine Katze, die es nicht liebt in einem Karton zu sitzen. Warum diesen nicht zum Katzenhaus machen? Dieser Bausatz macht es möglich. Das Katzennest selbst dient als spannender Rückzugsort und überzeugt mit seinem modernen Design, der großen Tür und den Fenstern in Pfotenform. Locke Deinen Stubentiger mit der Katzenminze zur Kratzpappe im Inneren, sodass er sich mit der Katzenhöhle vertraut machen kann. Natürlich kann Deine Fellnase auch die Dachterrasse zum Relaxen nutzen.

Bei Bedarf kannst Du das Kartonhaus Deiner Katze individuell gestalten, indem Du zum Beispiel den Namen des neuen Bewohners über den Eingang schreibst oder die Hauswände verzierst.

Katzenhaus Pappe im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 30 x 30 x 30,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 23,5 x 29 x 29,5 cm
- Maße Eingang H x B: ca. 19,5 x 16 cm
- Maße Kratzpappe H x B x T: ca. 2 x 29 x 29 cm
- Gewicht: ca. 600 g
- Material: Pappe
- Farbe: Braun

Katzenkarton mit Kratzbrett zum Spielen
- Katzenversteck aus Pappe als spannender Rückzugsort
- Mit zwei Kratzpappen zum natürlichen Wetzen der Krallen
- Inklusive einem Beutel Katzenminze zum Anlocken der Samtpfoten
- Modernes Haus mit 2 Etagen, großer Tür und Fenstern in Pfoten-Form
- Individuell gestaltbar - Mit Katzennamen beschriften oder bemalen

Lieferumfang
- 1x Katzenhöhle in Einzelteilen
- 2x Kratzpappe
- 1x Katzenminze
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.67 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, hunde bett, cat castle, cat cave, cat house, cat scratch board, cat scratcher, cat scratching board, haustierhaus, haustierhöhle, karton kratzbaum, kartonhaus, katzen karton, katzen karton haus, katzen pappe, katzenbrett, katzenhaus, katzenhäuschen, katzenhöhle, katzenkratzbrett, katzenkratzpappe, katzenliege, katzenmöbel, katzennest, katzenpappe, katzenschloss, katzenversteck, kratzbrett, kratzmöbel, kratzpappe, papphaus, tierhöhle, aus karton, aus pappe, aus pappe mit kratzbrett, aus wellpappe, braun, drinne, drinnen, für drinnen, für katzen, haus, indoor, indoor groß, innen, karton, natur, pappe, schloss, sisal, stabil, wellpappe, großes katzenhaus, haus aus pappe, haus aus pappe katze, haus für katzen, haus karton, katze haus, katzen möbel pappe, katzenhaus aus pappe xl, katzenhaus chalet, katzenhaus indoor, katzenhaus karton, katzenhaus pappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.