Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

160 x Holzwürfel - 2cm 10044690_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160 x Holzwürfel - 2cm 10044690_0
160 x Holzwürfel - 2cm 10044690_0
160 x Holzwürfel - 2cm 10044690_0
160 x Holzwürfel - 2cm 10044690_0
160 x Holzwürfel - 2cm 10044690_0
160 x Holzwürfel - 2cm 10044690_0
160 x Holzwürfel - 2cm 10044690_0
160 x Holzwürfel - 2cm 10044690_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044690_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044690_0
EAN/GTIN:
     4052025446901
Suchbegriffe:
bastelklötzchen
bastelmaterial
blanko würfel
dekowürfel
Mit diesem großen Set Bastelklötzchen kannst Du vielfältige DIY-Bastelprojekte realisieren. Die quadratischen Schnitzrohlinge sind aus unbehandeltem Kiefernholz gefertigt und lassen sich ganz nach Deinen Vorstellungen lackieren oder bemalen. Nutze die Holzblöcke beispielsweise um Zahlen-, Buchstaben-, Memo- oder Fotowürfel zu basteln. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch als kreatives Bastelmaterial für Kinder sind die natürlichen Blankowürfel bestens geeignet.

Holzwürfel im 160 Set
- Maße je Holzblock H x B x T: ca. 2 x 2 x 2 cm
- Gewicht: je ca. 4 g
- Material: Kiefernholz
- Farbe: Natur

Holzklötze zum Basteln
- Großes 160er Set für vielfältige Verwendungszwecke
- Aus natürlichem und unbehandeltem Kiefernholz
- Perfekt für DIY-Bastelprojekte aller Art geeignet
- Zum eigenhändigen Bemalen oder Lackieren
- Zahlen-, Buchstaben-, Memo-Würfel uvm. selber basteln
- Schulen die Feinmotorik und beflügeln die Kreativität

Lieferumfang
- 160x Holzklötzchen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
2 cm
Breite:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: holz klötzeln, holz klötzer, holz quadrate, holzblock, holzklötzchen, holzklötze, holzstücke, holzwürfel, klötzchen holz, mini würfel, schnitzblock, schnitzholz rohlinge, schnitzrohlinge, wood, wood block, wooden cubes, 160, 20x20x20mm, 2cm, basteln, blanko, craft, deko, groß, holz, klein, leer, massiv, mini, natur, quadratisch, set, unbehandelt, bastelklötzchen holz, bastelmaterial aus holz, bastelmaterial holz, basteln mit holz, block craft, holz basteln, holz blöcke mini, holz quadratisch, holz zum basteln, holzblock deko, holzblock klein, holzblock massiv, holzklotz zum basteln, holzklötzchen basteln, holzklötzchen zum basteln, holzklötze basteln, holzklötze natur, holzklötze zum basteln, holzstücke zum basteln, holzwürfel 20x20x20mm, holzwürfel 2cm, holzwürfel blanko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.