Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexball Boxen in Grün/ Schwarz 10044733_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexball Boxen in Grün/ Schwarz 10044733_0
Reflexball Boxen in Grün/ Schwarz 10044733_0
Reflexball Boxen in Grün/ Schwarz 10044733_0
Reflexball Boxen in Grün/ Schwarz 10044733_0
Reflexball Boxen in Grün/ Schwarz 10044733_0
Reflexball Boxen in Grün/ Schwarz 10044733_0
Reflexball Boxen in Grün/ Schwarz 10044733_0
Reflexball Boxen in Grün/ Schwarz 10044733_0
Reflexball Boxen in Grün/ Schwarz 10044733_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044733_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044733_0
EAN/GTIN:
     4052025447335
Suchbegriffe:
box ball
box reflexball
boxbirne
boxing bag
Du möchtest deine Boxskills auf das nächste Level heben? Unser Doppelendball ist die Lösung. Dieses hochwertige Trainingsgerät aus langlebigem PU-Material bietet nicht nur effektiven Schutz für Deine Fäuste, sondern auch eine Vielzahl von Trainingsmöglichkeiten, die Du überall nutzen kannst. Verbessere Deine Hand-Augen-Koordination und Reflexe, steigere Deine Schnelligkeit und Ausdauer und habe dabei jede Menge Spaß – ganz bequem in Deinem Zuhause oder sogar im Büro.

Reflexball im Detail
- Höhe maximal: ca. 300 cm
- Durchmesser Ball: ca. 9 cm
- Gewicht: ca. 170 g
- Material: PU, ABS, TPR
- Farbe: Grün, Schwarz

Premium Box Reflexball für zu Hause
- Verbessert Hand-Augen-Koordination und Reflexe
- Steigert Schnelligkeit, Beweglichkeit und Ausdauer
- Einfache und schnelle Einrichtung mit Saugnäpfen
- Anpassbare Ballgeschwindigkeit für optimales Training
- Höhe des Boxballs ist flexibel einstellbar

Punchingball zum Reflextraining
- Effektiver Schutz der Fäuste mit weichem PU-Material
- Überall trainieren - Zu Hause oder im Büro
- Kompaktes und tragbares Design
- Spaß und effektives Trainingserlebnis

Lieferumfang
- 1x Speed Ball
- 2x Halterung
- 1x Tasche
- Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
300 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: boxing ball, boxing reaction ball, boxing reflex ball, doppelendball, double end bag, fight ball, kampfsport zubehör, mini boxball, punch ball, punching bag, punchingball, quick puncher, reflexball, speed bag, speed ball, punshing ball, abreagieren, box, box training, boxen, boxen training, boxing, boxtraining, erwachsene, für zuhause, mini, reaktionstraining, reflex training, training, zu hause, box sachen, doppelendball boxen, reflexball boxen, boxen ball, hand auge koordination training, speedball boxen, box trainer gerät, boxing equipment, box trainingsgeräte, reflex ball boxing, boxen reflexball, boxtraining geräte, kickbox utensilien, boxtraining für zuhause, punching+ball, boxing gadgets, boxsachen, box training zubehör, punching ball zum boxen erwachsene, boxsport geschenke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.