Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Ladestation, für Apple Watch & iPhone, Bambus, HxBxT: 6 x 14 x 6,5 cm, Handy-Station & Uhrenständer, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch & iPhone, Bambus, HxBxT: 6 x 14 x 6,5 cm, Handy-Station & Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch & iPhone, Bambus, HxBxT: 6 x 14 x 6,5 cm, Handy-Station & Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch & iPhone, Bambus, HxBxT: 6 x 14 x 6,5 cm, Handy-Station & Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch & iPhone, Bambus, HxBxT: 6 x 14 x 6,5 cm, Handy-Station & Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch & iPhone, Bambus, HxBxT: 6 x 14 x 6,5 cm, Handy-Station & Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch & iPhone, Bambus, HxBxT: 6 x 14 x 6,5 cm, Handy-Station & Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch & iPhone, Bambus, HxBxT: 6 x 14 x 6,5 cm, Handy-Station & Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch & iPhone, Bambus, HxBxT: 6 x 14 x 6,5 cm, Handy-Station & Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch & iPhone, Bambus, HxBxT: 6 x 14 x 6,5 cm, Handy-Station & Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch & iPhone, Bambus, HxBxT: 6 x 14 x 6,5 cm, Handy-Station & Uhrenständer, natur
Relaxdays Ladestation, für Apple Watch & iPhone, Bambus, HxBxT: 6 x 14 x 6,5 cm, Handy-Station & Uhrenständer, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044735_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044735_0
EAN/GTIN:
     4052025447359
Suchbegriffe:
Apple Watch Stand
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Mit der Handy-Ladestation hat Dein Smartphone einen festen Platz und immer einen vollen Akku, wenn Du los musst. Auch Deine Smartwatch musst Du dank Uhrenhalter nicht mehr suchen. Der integrierte Ladeplatz ist auf die Größe eines Apple-Watch-Ladekabels zugeschnitten, passt aber auch für andere Kabel mit gleichem Ladekopf. Der platzsparende Tischorganizer macht Schluss mit Kabelsalat und beugt Kabelbruch vor. Die Bambus-Ladestation setzt elegante Akzente auf Schreib- und Nachttisch.

Ladestation im Detail
- Maße H x B x T: ca. 6 x 14 x 6,5 cm
- Smartwatch Halterung B x T: ca. 4 x 6,5 cm
- Öffnung für Watch-Kabel D: ca. 2,8 cm
- Smartphone Halterung H x B x T: ca. 2 x 9 x 1,5 cm
- Gewicht: ca. 190 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Aufladestation für mehrere Geräte
- Platzsparender Tischorganizer mit Handyablage und Uhrenhalter
- Passender Apple-Watch-Ständer für das Apple-Watch-Ladekabel
- Watch-Organizer ideal für Smartwatch, Fitnesstracker oder klassische Armbanduhr
- Breiter Handyständer ideal für große Displays
- Mit zusätzlicher Ablage für Visitenkarten und Büroutensilien
- Kabelbox mit Kabelführung für mehr Ordnung und lange Haltbarkeit des Handyzubehörs
- Aufladestation mit rutschhemmenden Gummipuffern für festen Stand

Lieferumfang
- 1x Ladestation
- Ladekabel und Smart-Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Ladestation, Smartwatch Stand, iPhone Dockingstation, iPhone Ladestation, apple watch stand, Ladestation, Relaxdays Ladestation, ..., apple aufladestation, apple docking station, apple ladestation, apple watch charger stand, apple watch docking station, apple watch halterung, apple watch ladestation, apple watch organizer, apple watch ständer, aufladestation, bamboo charging station, bambus ladestation, büro organizer, charger organizer, charging station, desk organizer, docking station organizer, dockingstation, handy ablage, handy aufbewahrung, handy aufladestation, handy halter, handy kabel organizer, handy ladestation, handy station, handy zubehör, handyständer, holz ladestation, iphone docking station, iphone halter, iphone halterung, kabel organizer, kabelaufbewahrung, kabelbox, lade organizer, ladekabel halterung, ladekabel organizer, ladestation, phone stand, smartphone docking station, smartphone ladestation, stand, ständer, station, tisch organizer, uhrenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.