Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandregal Industrial, 3er Set, Metall & Holzoptik, Ablagebretter in 3 Größen, Deko Schweberegal, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandregal Industrial, 3er Set, Metall & Holzoptik, Ablagebretter in 3 Größen, Deko Schweberegal, grau/schwarz
Relaxdays Wandregal Industrial, 3er Set, Metall & Holzoptik, Ablagebretter in 3 Größen, Deko Schweberegal, grau/schwarz
Relaxdays Wandregal Industrial, 3er Set, Metall & Holzoptik, Ablagebretter in 3 Größen, Deko Schweberegal, grau/schwarz
Relaxdays Wandregal Industrial, 3er Set, Metall & Holzoptik, Ablagebretter in 3 Größen, Deko Schweberegal, grau/schwarz
Relaxdays Wandregal Industrial, 3er Set, Metall & Holzoptik, Ablagebretter in 3 Größen, Deko Schweberegal, grau/schwarz
Relaxdays Wandregal Industrial, 3er Set, Metall & Holzoptik, Ablagebretter in 3 Größen, Deko Schweberegal, grau/schwarz
Relaxdays Wandregal Industrial, 3er Set, Metall & Holzoptik, Ablagebretter in 3 Größen, Deko Schweberegal, grau/schwarz
Relaxdays Wandregal Industrial, 3er Set, Metall & Holzoptik, Ablagebretter in 3 Größen, Deko Schweberegal, grau/schwarz
Relaxdays Wandregal Industrial, 3er Set, Metall & Holzoptik, Ablagebretter in 3 Größen, Deko Schweberegal, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044744_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044744_0
EAN/GTIN:
     4052025447441
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Diese Regalbretter im 3er Set hauchen leeren Wänden im Wohn- oder Schlafzimmer neues Leben ein. Kleine Pflanzen, Bilder oder Dekofiguren finden mit den Hängeregalen einen tollen Platz an der Wand und werden dekorativ in Szene gesetzt. Auch in der Küche eignen sich die Wandablagen hervorragend für Tee, Gewürze und Vorratsdosen. Die Wandbretter in grauer Holzoptik mit schwarzen Eisenträgern im Industrial-Look fügen sich gut in einen modernen und schlichten Einrichtungsstil ein.

Wandregal 3er Set im Detail
- Maße H x T: je ca. 8,5 x 15,5 cm
- Breite der Ablagen: ca. 28,5 / 34,5 / 42 cm
- Dicke Brett: je ca. 1,5 cm
- Traglast: je ca. 4 kg
- Gewicht: ca. 0,6 / 0,7 / 0,8 kg
- Material: MDF, Eisen, PVC
- Farbe: Grau, Schwarz

Graue Dekoregale in 3 Größen
- Dekorative Wohnaccessoires für Dein Zuhause
- Angesagter Industrial-Look als Hingucker
- Metallträger einfach auf Wunschabstand anschrauben
- Dekoartikel, Pflanzen uvm. wirkungsvoll präsentieren

- Vielseitige Regale für Küche, Schlaf- und Wohnzimmer
- Gerade aufhängen dank Wandmontagematerial und Wasserwaage

Lieferumfang
- 3x Hängeregal
- 1x Wasserwaagen-Libelle
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Hängeregal, Tee-Dose, Teedose, Wand-Regal, Wandregal, wand regal, wandregal, relaxdays wandregal, ablagebrett, bücherwandregal, brettregal, deko wandregal, dekoregal, dvd wandregal, eisenhängeregal, eisenwandregal, floating shelf, flur wandregal, hängeregal, holzwandregal, küchen wandregal, metallhängeregal, metallwandregal, pflanzen wandregal, regal, regalbrett, schweberegal, shelf, wall board, wall shelf, wand bücherregal, wand dekoregal, wandablage, wandboard, wandbrett, wanddeko regal, wandregal set, book shelves wall, brett für wand, brett wand, brett wandregal, bucherragel wand, bücherregal grau wand, bücherregal kinder wand, bücherregal wand, bücherregal wand grau, bücherregal wand hängend, bücherwandregale grau, buchregal wand, dvd regal wand, graue regale wand, graue wandregale, hänge regale wand grau, hängeregal bad, hängeregal bücher, hängeregal grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.