Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Aufbewahrungsbox in Natur 10044771_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-tlg. Aufbewahrungsbox in Natur 10044771_0
3-tlg. Aufbewahrungsbox in Natur 10044771_0
3-tlg. Aufbewahrungsbox in Natur 10044771_0
3-tlg. Aufbewahrungsbox in Natur 10044771_0
3-tlg. Aufbewahrungsbox in Natur 10044771_0
3-tlg. Aufbewahrungsbox in Natur 10044771_0
3-tlg. Aufbewahrungsbox in Natur 10044771_0
3-tlg. Aufbewahrungsbox in Natur 10044771_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044771_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044771_0
EAN/GTIN:
     4052025447717
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
sammelbehälter schwarz
Mit dem Aufbewahrungsbox-Set holst Du Dir praktische und zugleich dekorative Ordnungshelfer nach Hause. Ob als Bad-Aufbewahrungsboxen für Kosmetik, Pinselhalter auf dem Schminktisch oder Utensilienkörbe im Wohnzimmer – dank der 3 verschiedenen Größen lassen sich alle Kleinigkeiten des Alltags übersichtlich in den Aufbewahrungskörben mit Deckeln verstauen. Dabei überzeugen die Tischorganizer aus natürlichem Bambus mit ihrem dekorativen, warmen Design

Bambusboxen 3er Set im Detail
- Maße Box mit Deckel S H x D: ca. 8 x 6 cm / ca. 30 g
- Maße Box mit Deckel M H x D: ca. 11 x 8,5 cm / ca. 70 g
- Maße Box mit Deckel L H x D: ca. 14 x11 cm / ca. 130 g
- Material: Bambus, Polyester, Palmenfaser
- Farbe: Natur, Schwarz

Vielseitige Organizer für mehr Ordnung
- Aufbewahrungsboxen für Wohn-, Schlaf- und Badezimmer
- Ideal für Kosmetik und kleine Utensilien im Bad
- Auch zum Verstauen von Accessoires, Stiften uvm.
- 3 verschiedene Größen passend für jeden Bedarf
- Bambusoptik setzt dekorative Akzente in jedem Raum
- Abnehmbarer Deckel mit Schlaufe - Runde Form

Lieferumfang
- 3x Kosmetik-Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungskorb, bambus box, bambus-korb, bambuskörbchen, bambusorganizer, beautyaufbewahrung, beautyorganizer, büro organizer, cosmetic organizer, cosmetic storage, cosmetic storage box, desk organizer, kosmetik behälter, kosmetik organizer, kosmetikablage, kosmetikaufbewahrung, kosmetikhalter, kosmetikständer, make up aufbewahrung, make up ständer, makeup ablage, makeup aufbewahrungsboxen, makeup box, makeup organisator, makeup pinselhalter, makeup storage, ordnungshelfer, organizer, pinselhalter, schmink aufbewahrung, schmink organizer, schminkablage, schminkeaufbewahrungsbox, schreibtisch organizer, stifte köcher, stiftehalter, tischorganizer, utensilienkörbe, 3er set, aufbewahrung, bad, badezimmer, bambus, braun, deckel, klein, kosmetik, mit deckel, pinsel, rund, schmuck, stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.