Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

144x Piratenmünzen in Gold 10044782_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144x Piratenmünzen in Gold 10044782_0
144x Piratenmünzen in Gold 10044782_0
144x Piratenmünzen in Gold 10044782_0
144x Piratenmünzen in Gold 10044782_0
144x Piratenmünzen in Gold 10044782_0
144x Piratenmünzen in Gold 10044782_0
144x Piratenmünzen in Gold 10044782_0
144x Piratenmünzen in Gold 10044782_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044782_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044782_0
EAN/GTIN:
     4052025447823
Suchbegriffe:
coins
dublonen
dukaten
fake geld
Selbst das grandioseste Piraten-Outfit verfehlt seine Wirkung, wenn der stolze Kapitän keine Beute vorweisen kann. Damit Dein kleiner Seeräuber dieses Malheur auf dem nächsten Kindergeburtstag souverän umschifft, darf dieser Piratenschatz nicht fehlen. Er besteht aus insgesamt 144 goldenen Münzen. Das Spielgeld ist ideal, um Schatzsuche-Abenteuer zu inszenieren oder eine einzigartige Dekoration für Piratenpartys, Mottogeburtstage oder Kostüme zu kreieren.

Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Anschrift des Herstellers aufbewahren.

Goldmünzen im Detail
- Durchmesser: ca. 3,5 cm
- Dicke: ca. 0,2 cm
- Gewicht: ca. 1 g
- Material: PP-Kunststoff
- Farbe: Gold

Piratenmünzen für die Schatzsuche
- Authentische Piratentaler mit Schatzkiste und Totenkopf
- Ideal als Kostümaccessoire für kleine und große Freibeuter
- Coole Tischdekoration für Partys mit Piratenmotto
- Zur Inszenierung von spannenden Schatzsuche-Abenteuern
- Auch als Mitgebsel und zur Füllung von Pinatas geeignet

Lieferumfang
- 144x Goldtaler
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
3.5 cm
... > Party > Deko > Piratenschatz
Weitere Suchbegriffe: fake gold, gold coins, gold münzen, gold taler, golddukaten, goldmuenzen, goldmünze, goldmünzen, goldschatz, goldstücke, goldtaler, kunststoffmünzen, münzen, pirate coins, piraten goldmünzen, piraten münzen, piratengold, piratenmünzen, piratenschatz, piratentaler, plastikmünzen, spiel münzen, spielgeld, spielgeld münzen, spielmünzen, taler, füllmaterial pinata, golden coins, goldene taler, goldmünzen kinder, goldmünzen kindergeburtstag, goldmünzen piratenschatz, goldschatz kinder, goldstücke kinder, goldtaler kinder, inhalt für schatzkiste, inhalt schatzkiste kindergeburtstag, münzen spielgeld, pinata füllung, piraten deko, piraten spielzeug, piratenschatz kindergeburtstag, schatzsuche kinder, spielgeld kinder, spielgeld münzen plastik, gold, kinder, kindergeburtstag, pirat, piraten, plastik, schatzsuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.