Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Zeltabspannleinen in Gelb - 3,8 m 10044783_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Zeltabspannleinen in Gelb - 3,8 m 10044783_0
10 x Zeltabspannleinen in Gelb - 3,8 m 10044783_0
10 x Zeltabspannleinen in Gelb - 3,8 m 10044783_0
10 x Zeltabspannleinen in Gelb - 3,8 m 10044783_0
10 x Zeltabspannleinen in Gelb - 3,8 m 10044783_0
10 x Zeltabspannleinen in Gelb - 3,8 m 10044783_0
10 x Zeltabspannleinen in Gelb - 3,8 m 10044783_0
10 x Zeltabspannleinen in Gelb - 3,8 m 10044783_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044783_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044783_0
EAN/GTIN:
     4052025447830
Suchbegriffe:
abspannleinen
abspannseile
camping schnur
camping seil

Die Zeltschnüre sind das perfekte Zubehör für Deine Outdoor-Abenteuer. Mit diesem 10er Set Spannseile aus robustem Nylon bist Du bestens vorbereitet, um Zelte, Pavillons und mehr sicher abzuspannen. Die witterungsbeständigen und strapazierfähigen Abspannleinen bieten eine zuverlässige Sicherung, während die reflektierende gelbe Farbe für gute Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt. Die Seilspanner aus schwarzem Plastik machen die Befestigung kinderleicht und mühelos.

Zeltabspannleinen im Detail
- Maße B x D: ca. 380 x 0,4 cm
- Gewicht: je Schnur ca. 20 g
- Material: Nylon
- Farbe: Gelb (reflektierend)

10er Set Nylonschnüre in Gelb
- Reflektierendes Gelb gewährleistet gute Sichtbarkeit
- Nylonschnüre sind robust und witterungsbeständig
- Begleiter für Camping, Festivals und Gartenpartys
- Seilspanner ermöglichen eine mühelose Befestigung
- Zeltschnüre sind wiederverwendbar und langlebig

Lieferumfang
- 10x Zeltschnur
- 10x Seilspanner
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
0.4 cm
Länge:
0.4 cm
Breite:
380 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.