Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettenbox in Schwarz 10044841_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettenbox in Schwarz 10044841_0
Tablettenbox in Schwarz 10044841_0
Tablettenbox in Schwarz 10044841_0
Tablettenbox in Schwarz 10044841_0
Tablettenbox in Schwarz 10044841_0
Tablettenbox in Schwarz 10044841_0
Tablettenbox in Schwarz 10044841_0
Tablettenbox in Schwarz 10044841_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044841_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044841_0
EAN/GTIN:
     4052025448417
Suchbegriffe:
Medikamenten-Dosett
Medikamentendispenser
Medikamentendose
Medikamentendosierer

Der praktische Tablettendosierer mit Etui unterstützt Dich bei der täglichen Einnahme Deiner Medikamente. Das Tablettenetui verfügt über 7 transparente Boxen, die separat entnommen werden können. Mithilfe der 4 Fächer pro Tag kannst Du Deine Pillen entsprechend der Tageszeiten morgens, mittags, abends und nachts sortieren und einteilen. Im schlichten schwarzen Etui mit Druckknopf sind die Tablettenspender sicher verstaut und können problemlos in der Reise- oder Handtasche mitgenommen werden.

Für den Notfall ist der Medikamentendispenser mit einem Kontaktzettel ausgestattet.

Hinweis: Reinigungsmittel und hohe Temperaturen können den Aufdruck negativ beeinflussen. Bitte per Hand waschen.

Tablettenbox 7 Tage im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 3,5 x 19,5 x 13 cm
- Maße Tagesbox H x B x T: ca. 2 x 2,5 x 10 cm, ca. 10 g
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 1,8 x 2 x 2,4 cm
- Gewicht: ca. 180 g
- Material: Kunststoff (PP, PVC)
- Farbe: Schwarz (Etui), Transparent (Tagesboxen)

Mobile Pillenbox mit 4 Fächern pro Tag
- 7 einzelne Tagesboxen mit je 4 separaten Fächern
- Mit deutscher Beschriftung der Wochentage und Tageszeiten
- Einnahmezeiten auch in Blindenschrift gekennzeichnet
- Mit praktischem schwarzen Etui ideal für unterwegs
- Überblick über regelmäßige Medikamenteneinnahme
- Mit nützlichem Kontakt-Zettel für den Notfall

Lieferumfang
- 1x Medikamentenbox
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent | Weiß
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamentenspender, Pillendispenser, Pillendose, Pillendosett, Pillendosierer, Pillenspender, Tablettendispenser, Tablettendose, Tablettendosett, Tablettendosierer, Tablettenspender, relaxdays tablettendose, medikamenten dosett, arzneidose, dosette, medikamentenaufbewahrung, medikamentenbox, medikamentendosette, medikamentendosierer, medikamentensortierer, medikamentenspender, medikationshilfe, pill box, pill case, pill container, pill dispenser, pill organizer, pill sorter, pillen dispenser, pillen organizer, pillenaufbewahrung, pillenbox, pillendose, pillendosette, pillendosierer, pillenschachtel, pillensortierer, pillenspender, pillentasche, supplement box, supplement organizer, supplements box, tablet box, tablet dispenser, tablettenbox, tabletten dispenser, tabletten organizer, tabletten sortierbox, tabletten wochenbox, tablettenaufbewahrung, tablettenbehälter, tablettendose, tablettendosette, tablettendosierer, tablettenspender, 4 fächer, 7 tage, für unterwegs, groß, klein, mit tasche, mobil, morgens mittags abends, morgens mittags abends nachts, reise, woche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.