Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischset 6-teilig, für Esstisch, Kunststoff, 45x30 cm, abwischbare Telleruntersetzer, hitzebeständig, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischset 6-teilig, für Esstisch, Kunststoff, 45x30 cm, abwischbare Telleruntersetzer, hitzebeständig, Farbwahl
Relaxdays Tischset 6-teilig, für Esstisch, Kunststoff, 45x30 cm, abwischbare Telleruntersetzer, hitzebeständig, Farbwahl
Relaxdays Tischset 6-teilig, für Esstisch, Kunststoff, 45x30 cm, abwischbare Telleruntersetzer, hitzebeständig, Farbwahl
Relaxdays Tischset 6-teilig, für Esstisch, Kunststoff, 45x30 cm, abwischbare Telleruntersetzer, hitzebeständig, Farbwahl
Relaxdays Tischset 6-teilig, für Esstisch, Kunststoff, 45x30 cm, abwischbare Telleruntersetzer, hitzebeständig, Farbwahl
Relaxdays Tischset 6-teilig, für Esstisch, Kunststoff, 45x30 cm, abwischbare Telleruntersetzer, hitzebeständig, Farbwahl
Relaxdays Tischset 6-teilig, für Esstisch, Kunststoff, 45x30 cm, abwischbare Telleruntersetzer, hitzebeständig, Farbwahl
Relaxdays Tischset 6-teilig, für Esstisch, Kunststoff, 45x30 cm, abwischbare Telleruntersetzer, hitzebeständig, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044844_139
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044844_139
EAN/GTIN:
     4052025977597
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Platzdeckchen

Diese Platzdeckchen schützen Deinen Ess-, Couch-, oder Schreibtisch vor Kratzern, Verbrennungen und lästigen Flecken. Das 6-teilige Platzset ist komplett aus widerstandsfähigem PVC und Polyester gefertigt und besticht durch seinen besonderen Look in melierter, gewebter Optik. Die 6 im Tischset enthaltenen Telleruntersetzer eignen sich ideal zum Essen mit der ganzen Familie. Nach dem Gebrauch kannst Du Krümel und Essensreste einfach abklopfen und stärkere Verschmutzungen per Hand abwaschen.

Platzset im Detail
- Maße B x T: ca. 45 x 30 cm
- Gewicht: je ca. 80 g
- Material: Polyester, PVC
- In verschiedenen Farben

6-teiliges Tischset für den Esstisch
- Schützt Tisch vor Hitze und Verschmutzung
- Im praktischen 6er Set für den ganzen Haushalt
- Perfekt für Esstisch, Couchtisch oder als Malunterlage
- Besonderer Look durch melierte, gewebte Optik
- Zur Reinigung einfach per Hand Abwaschen

Lieferumfang
- 6x Platzmatten
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
30 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Platzmatten, Tischset, esstisch anthrazit, esstisch, platzdeckchen antrazit, placemat, platzdeckchen, platzdecke, platzset, table mat, teller untersetzer, tisch untersetzer-set, tischdeckchen, tischmatte, tischset, tischunterlage, tischuntersetzer, coasters for plates, platzdeckchen abwaschbar, platzdeckchen abwaschbar 6er set, platzdeckchen set, platzdecken abwaschbar, platzset 6er set, platzset abwaschbar, platzset abwischbar, platzset beige, platzset für holztisch, platzsets 6er set, platzsets abwaschbar, platzsets abwaschbar 6er set, platzsets abwischbar, sets für esstisch abwaschbar, tisch unterlagenmatte essen, tischplatzsets abwaschbar, tischset abwaschbar, tischset abwaschbar 6er set, tischset platzset, tischsets 6er set, tischsets abwaschbar, tischsets abwaschbar 6er set, tischsets beige, tischsets platzsets, tischunterlage esstisch, tischuntersetzer abwaschbar, untersetzer für teller, untersetzer teller, 45x30, 6er set, abwaschbar, abwischbar, anthrazit, beige, braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.