Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18 x Gartenfackel in Natur 10044854_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18 x Gartenfackel in Natur 10044854_0
18 x Gartenfackel in Natur 10044854_0
18 x Gartenfackel in Natur 10044854_0
18 x Gartenfackel in Natur 10044854_0
18 x Gartenfackel in Natur 10044854_0
18 x Gartenfackel in Natur 10044854_0
18 x Gartenfackel in Natur 10044854_0
18 x Gartenfackel in Natur 10044854_0
18 x Gartenfackel in Natur 10044854_0
18 x Gartenfackel in Natur 10044854_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044854_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044854_0
EAN/GTIN:
     4052025448547
Suchbegriffe:
Gartenfackel
Gartenfackeln
Lampendocht
Bambusfackel

Mit diesen Bambusfackeln im 18er Set bringst Du stimmungsvolle Beleuchtung in Deinen Garten. Platziere die Petroleumfackeln als Deko oder Wegeleuchten bei Hochzeiten, Geburtstagen oder Grillpartys und lasse Dich von der Atmosphäre mitreißen, welche durch die, in der Dunkelheit flackernden, Flammen erzeugt wird. Mithilfe des angeschrägten Stiels lassen sich die Ölfackeln ganz einfach in den Boden stecken. Anschließend muss nur noch der Öltank befüllt werden, um die Fackeln anzünden zu können.

Gartenfackeln 18er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 50 x 6 cm
- Volumen Ölbehälter: ca. 250 ml
- Brenndauer: ca. 4-6 h
- Gewicht: je ca. 90 g
- Material: Bambus, Eisen
- Farbe: Natur, Schwarz

Dekorative Bambusfackeln für draußen
- Stimmungsvolle Außenbeleuchtung für den Garten
- Als Wegeleuchten, Deko für Partys uvm. nutzen
- Metalltank zum einfachen Befüllen mit Fackelöl
- Mit langem Docht zum Anzünden - Inkl. Ersatzdochten
- Dank angeschrägtem Ende leicht in die Erde stecken

Lieferumfang
- 18x Bambus-Ölfackel
- 18x Ersatzdocht
- Dekoartikel und Öl sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: Ölfackel, lampendocht, bambus fackeln, bambus gartenfackel, bambus ölfackel, fackeln, feuer fackeln, frostfackel, garden torch, garten deko, gartenfackel, gartenfackel set, gartenparty deko, mückenfackeln, ölfackeln, outdoor fackeln, partyfackeln, petroleum fackeln, tiki fackel, torches, für draußen, 18 stück, 18er set, antrag, außen, bambus, deko, docht, draußen, garten, gartenparty, heiratsantrag, hochzeit, holz, öl, outdoor, petroleum, set, gartenfackeln für draußen, fackeln für draußen, party deko gartenparty, fackeln draussen, ölfackeln für draußen, gartenfackeln für draußen öl, garten fackeln für außen, garten fackeln für außen öl, deko garten, fakeln für den garten, bambusfackeln für draußen, garten deko draußen, gartenfakeln outdoor feuer, fackeln im garten, fakeln aussen feuer, heiratsantrag deko für draußen, gartenfackel bambus, fackeln für draußen feuer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.