Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper "Katze" in Braun 10044880_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper "Katze" in Braun 10044880_0
Türstopper "Katze" in Braun 10044880_0
Türstopper "Katze" in Braun 10044880_0
Türstopper "Katze" in Braun 10044880_0
Türstopper "Katze" in Braun 10044880_0
Türstopper "Katze" in Braun 10044880_0
Türstopper "Katze" in Braun 10044880_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044880_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044880_0
EAN/GTIN:
     4052025448806
Suchbegriffe:
balkon türstopper
boden türpuffer
boden türstopper
bodenpuffer
Dieser schwere Türkeil ist bestens geeignet, um unbeabsichtigtes Zuknallen Deiner Türen zu verhindern. Schiebe den Türstopper einfach unter die gewünschte Tür, durch die Keilform passt dieser auch unter verschiedene Türen. Der robuste Boden-Türpuffer aus Gusseisen ist dabei sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendbar. Die antike Optik mit der dekorativen Katze machen den Bodenstopper auch optisch zu einem Blickfang.

Türstopper Katze im Detail
- Maße H x B x T: ca. 11 x 15 x 4 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: Braun

Dekorativer Türkeil aus Gusseisen
- Hält Zimmer-, Wohnungs- und Terrassentür geöffnet
- Den flachen Keil einfach unter die Tür schieben
- Dekorative Katze auf dem Türstopper als Hingucker
- Schweres Gusseisen in rustikaler Optik
- Bodenpuffer ist für innen und außen geeignet

Lieferumfang
- 1x Türstopper
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.59 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
4 cm
Breite:
15 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.