Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht Rauchen Schild in Schwarz/ Weiß 10044882_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nicht Rauchen Schild in Schwarz/ Weiß 10044882_0
Nicht Rauchen Schild in Schwarz/ Weiß 10044882_0
Nicht Rauchen Schild in Schwarz/ Weiß 10044882_0
Nicht Rauchen Schild in Schwarz/ Weiß 10044882_0
Nicht Rauchen Schild in Schwarz/ Weiß 10044882_0
Nicht Rauchen Schild in Schwarz/ Weiß 10044882_0
Nicht Rauchen Schild in Schwarz/ Weiß 10044882_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044882_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044882_0
EAN/GTIN:
     4052025448820
Suchbegriffe:
aufhängeschild
balkon schild
deko metallschild
dekoschild
Mit dem No-Smoking-Schild weist Du bestimmt aber dennoch dekorativ auf ein bestehendes Rauchverbot hin. Das schwarz-weiße Hinweisschild aus Gusseisen kann im Innen- und Außenbereich überall dort aufgehängt werden, wo Rauchen unerwünscht ist - sei es im heimischen Garten, auf Balkon und Terrasse oder in Cafés, Restaurants und Hotels. Mit seinem nostalgischen Stil und den schmückenden Ornamenten ist das Dekoschild an jeder Wand ein kleiner Blickfang.

Nicht Rauchen Schild im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8 x 27 x 1 cm
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Gusseisen
- Farbe: Weiß, Schwarz

"No Smoking"-Schild für die Wand
- Metallschild weist dekorativ auf ein Rauchverbot hin
- Schild im nostalgischen Landhausstil mit Ornamenten an den Seiten
- Aus robustem Gusseisen zum Aufhängen im Innen- und Außenbereich
- Für den heimischen Garten und Balkon, Cafés oder Restaurants
- Mit 2 Löchern zur einfachen Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 1x Gusseisenschild
- Dekoartikel und Montagematerialien sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz | Gold
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
1 cm
Breite:
27 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.