Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Privat Schild in Weiß/ Schwarz 10044887_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Privat Schild in Weiß/ Schwarz 10044887_0
Privat Schild in Weiß/ Schwarz 10044887_0
Privat Schild in Weiß/ Schwarz 10044887_0
Privat Schild in Weiß/ Schwarz 10044887_0
Privat Schild in Weiß/ Schwarz 10044887_0
Privat Schild in Weiß/ Schwarz 10044887_0
Privat Schild in Weiß/ Schwarz 10044887_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044887_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044887_0
EAN/GTIN:
     4052025448875
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Privat
hinweisschilder privat
Mit dem Private-Schild weist Du bestimmt aber dennoch dekorativ auf einen Privatbereich hin. Das schwarz-weiße Hinweisschild aus Gusseisen kann im Innen- und Außenbereich aufgehängt und zur Kennzeichnung von Räumen, Durchgängen, Einfahrten und vielem mehr verwendet werden. Mit seinem nostalgischen Stil ist das Dekoschild an jeder Wand oder Tür ein kleiner Blickfang und passt in Haus und Hof, Restaurants, Cafés, Hotels und mehr.

Private Schild im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5,5 x 19 x 0,5 cm
- Gewicht: ca. 200 g
- Material: Gusseisen
- Farbe: Weiß, Schwarz

Wandschild aus Gusseisen
- Metallschild weist dekorativ auf einen Privatbereich hin
- Aus robustem Material zum Aufhängen im Innen- und Außenbereich
- Zur Kennzeichnung von Räumen und Türen, Wegen, Parkplätzen etc.
- Schild im rustikalen, nostalgischen Stil in Schwarz und Weiß
- Mit 2 Löchern zur einfachen Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 1x Gusseisenschild
- Dekoartikel und Montagematerialien sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: aufhängeschild, balkon schild, deko metallschild, dekoschild, eisenschild, gartenschilder, gusseisen schild, hängeschild, hinweisschild, metallschild, metallschilder, privat schild, schild, türschild, wandschild, alt, antik, balkon, deko, für tür, für wand, garten, metall, nostalgisch, privat, privatbereich, private, schwarz, vintage, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.