Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türglocke in Gold 10044898_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türglocke in Gold 10044898_0
Türglocke in Gold 10044898_0
Türglocke in Gold 10044898_0
Türglocke in Gold 10044898_0
Türglocke in Gold 10044898_0
Türglocke in Gold 10044898_0
Türglocke in Gold 10044898_0
Türglocke in Gold 10044898_0
Türglocke in Gold 10044898_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044898_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044898_0
EAN/GTIN:
     4052025448981
Suchbegriffe:
deko glocken
dekoglocken
eisenglocke
garten glocke
Dein Eingangsbereich kann ein wenig dekorativen Charme vertragen? Dann ist diese Türglocke aus Gusseisen eine tolle Wahl. Als nostalgische Alternative zur schrillen Türklingel bietet die Metallglocke Deinen Gästen einen ausgefallenen Empfang. Auch als Vintage-Deko in Hof und Garten ist die Wandglocke ein echter Blickfang. Die goldene Hofglocke ist mit geschwungenen Ornamenten verziert und erzeugt dank des Klöppels mit Kordel einen hellen, lauten Klang.

Türglocke im Detail
- Maße H x B x T: ca. 15,5 x 10 x 17,5 cm
- Maße Glocke H x D: ca. 7 x 10 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: Gold

Dekorative Wandglocke mit Ornamenten
- Rustikale Glocke für die Haustür oder den Garten
- Überzeugt mit ihrer antiken Optik in Gold
- Vintage-Design mit geschwungenen Verzierungen
- Mit Kordel zum bequemen Läuten der Hofglocke
- 2 Löcher zur einfachen Montage an der Wand

Lieferumfang
- 1x Eisenglocke
- Ohne Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.89 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: gartenglocke, gartenglocken, glocke, glocken, gusseisen deko, gusseisen glocke, hausglocke, haustürglocke, hofglocke, metallglocke, schiffsglocke, schiffsglocken, tür glocke, türglocke, türglocken, wandglocke, antik, draußen, für draußen, garten, gartendeko, gold, guss, gusseisen, haustür, landhaus, mit seilzug, nostalgisch, outdoor, rost, rustikal, seilzug, tür, vintage, wand, wandmontage, zum aufhängen, gartenglocke gusseisen, glocke antik, glocke für draußen, glocke garten, glocke gusseisen, glocke haustür, glocke schiffsglocke, glocke tür, glocke türglocke, mechanische türglocke, schiffsglocke outdoor, türglocke antik, türglocke aus gusseisen, türglocke draußen, türglocke für spielhaus, türglocke garten, türglocke kinder, türglocke landhaus, türglocke mit seilzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.