Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türglocke "Hund" in Braun 10044901_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türglocke "Hund" in Braun 10044901_0
Türglocke "Hund" in Braun 10044901_0
Türglocke "Hund" in Braun 10044901_0
Türglocke "Hund" in Braun 10044901_0
Türglocke "Hund" in Braun 10044901_0
Türglocke "Hund" in Braun 10044901_0
Türglocke "Hund" in Braun 10044901_0
Türglocke "Hund" in Braun 10044901_0
Türglocke "Hund" in Braun 10044901_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044901_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044901_0
EAN/GTIN:
     4052025449018
Suchbegriffe:
Türklopfer
Dein Eingangsbereich kann ein wenig dekorativen Charme vertragen? Dann ist diese Türglocke aus Gusseisen eine tolle Wahl. Als nostalgische Alternative zur schrillenden Türklingel bietet die Metallglocke Deinen Gästen einen ausgefallenen Empfang. Auch als Vintage Deko in Hof und Garten ist die Wandglocke ein echter Blickfang. Die braune Hofglocke ist mit einem wachenden Hund verziert und erzeugt dank des Klöppels mit Kordel einen hellen, lauten Klang.

Türglocke im Detail
- Maße H x B x T: ca. 25 x 14 x 15 cm
- Maße Glocke H x D: ca. 7,5 x 10 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: Braun

Dekorative Wandglocke mit Hund
- Rustikale Glocke für die Haustür oder den Garten
- Überzeugt mit ihrem antiken Design in Braun 
- Dekorativ verziert mit einem sitzenden Hund
- Mit Kordel zum bequemen Läuten der Hofglocke
- 2 Löcher zur einfachen Montage an der Wand

Lieferumfang
- 1x Eisenglocke
- Ohne Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.88 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
15 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: deko glocken, dekoglocken, eisenglocke, garten glocke, gartenglocke, gartenglocken, glocke, glocken, gusseisen deko, gusseisen glocke, hausglocke, haustürglocke, hofglocke, metallglocke, schiffsglocke, schiffsglocken, tür glocke, türglocke, türglocken, wandglocke, antik, braun, draußen, für draußen, garten, gartendeko, guss, gusseisen, haustür, hund, landhaus, mit seilzug, nostalgisch, outdoor, rost, rustikal, schlüssel, seilzug, tür, vintage, wand, wandmontage, zum aufhängen, glocke für draußen, türglocke gusseisen, gusseisen deko garten, glocke tür, türglocke mit seilzug, gartenglocke gusseisen, glocke wandmontage, mechanische türglocke, schiffsglocke outdoor, türglocke aus gusseisen, türglocke draußen, türglocke garten, türglocke kinder, türglocke landhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.