Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenstecker "Antik" in Braun - (B)12 x (H)32 cm 10044908_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenstecker "Antik" in Braun - (B)12 x (H)32 cm 10044908_0
Gartenstecker "Antik" in Braun - (B)12 x (H)32 cm 10044908_0
Gartenstecker "Antik" in Braun - (B)12 x (H)32 cm 10044908_0
Gartenstecker "Antik" in Braun - (B)12 x (H)32 cm 10044908_0
Gartenstecker "Antik" in Braun - (B)12 x (H)32 cm 10044908_0
Gartenstecker "Antik" in Braun - (B)12 x (H)32 cm 10044908_0
Gartenstecker "Antik" in Braun - (B)12 x (H)32 cm 10044908_0
Gartenstecker "Antik" in Braun - (B)12 x (H)32 cm 10044908_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044908_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044908_0
EAN/GTIN:
     4052025449087
Suchbegriffe:
außen deko
außendekoration
beetstecker
blumenstecker
Mit diesen Dekosteckern im 2er Set sorgst Du für Vintage-Flair in Deinem Garten oder Vorgarten. Ob im Beet zwischen bunten Blumen, auf dem Rasen oder im Pflanzkübel, mit den dunkelbraunen Gartenstäben im ornamentalen Antik-Design setzt Du überall dekorative Akzente. Dank des spitz zulaufenden Spießes lassen sich die Gartenmarkierer einfach in die Erde stecken. Die Gartenstecker sind aus robustem, wetterfestem Gusseisen gefertigt und ein echter Eyecatcher im Außenbereich.

Gartenstecker 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 32 x 12 x 1 cm
- Länge Erdspieß: ca. 15 cm
- Gewicht: je ca. 420 g
- Material: Gusseisen
- Farbe: Dunkelbraun

Beetstecker für den Garten
- Tolle Gartendekoration für Rasen, Beet und Pflanzkübel
- Antikes Design mit verschnörkelten Ornamenten

- Sorgen für Vintage-Flair in Deinem Außenbereich
- Dekorativer Blickfang aus wetterfestem Gusseisen
- Mit spitz zulaufendem Spieß einfach in die Erde stecken

Lieferumfang
- 2x Blumenstecker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
1 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: deko gartenstecker, dekostecker, eisen deko, garden spikes, gartendeko, gartendeko set, gartendekoration, gartenmarkierer, gartenstab, gartenstecker, gusseisen stab, metall deko, rosenstab, rost deko, roststecker, topfstecker, vorgarten deko, vorgartendekoration, antik, blumentöpfe, deko, draußen, edelrost, eisen, garten, grab, gusseisen, herbst, metall, ornament, rost, rostoptik, schmiedeeisen, set, verschnörkelt, vintage, wetterfest, winter, außendekoration garten, blumenstecker rost, deko aus rost für garten, deko eisen rost garten, deko garten, deko garten rostoptik, deko metall garten, deko rost, deko rost garten, dekoartikel garten rost, dekostecker für blumentöpfe, edelrost gartendeko, garten deko draußen vintage, garten deko rost, garten deko rostoptik, gartendeco rost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.