Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter "Rosen" in Dunkelgrün 10044914_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter "Rosen" in Dunkelgrün 10044914_0
Schlauchhalter "Rosen" in Dunkelgrün 10044914_0
Schlauchhalter "Rosen" in Dunkelgrün 10044914_0
Schlauchhalter "Rosen" in Dunkelgrün 10044914_0
Schlauchhalter "Rosen" in Dunkelgrün 10044914_0
Schlauchhalter "Rosen" in Dunkelgrün 10044914_0
Schlauchhalter "Rosen" in Dunkelgrün 10044914_0
Schlauchhalter "Rosen" in Dunkelgrün 10044914_0
Schlauchhalter "Rosen" in Dunkelgrün 10044914_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044914_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044914_0
EAN/GTIN:
     4052025449148
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter
Dieser Schlauchhalter ist ein praktischer Helfer in jedem Garten. Durch die Montage an der Wand ist Dein Gartenschlauch platzsparend und ordentlich aufbewahrt, ohne störend im Weg herumzuliegen. Die abgerundete Oberfläche der Streben sorgt dafür, dass der Schlauch nicht abknickt und somit stets einsatzbereit ist. Mit seinem Antik-Design und dem romantischem Rosenmotiv passt der Wandschlauchhalter aus robustem Gusseisen bestens in Dein träumerisches Gartenreich und ist ein absoluter Hingucker.

Schlauchhalter Vintage im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 13 x 27 x 15,5 cm
- Ablage für Wasserschlauch T: ca. 13,5 cm
- Kapazität Schlauch: ca. 20 m
- Traglast: ca. 9 kg
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: Dunkelgrün

Gartenschlauchhalter für die Wand
- Wasserschlauch ist immer griffbereit und knickt nicht

- Dekoratives Design mit romantischem Rosenmotiv als Blickfang
- Platzsparend an der Wand montieren und für Ordnung sorgen
- Komplett aus robustem Gusseisen gefertigt
- Schlauchhalterung für Garten, Laube, Keller, Garage uvm.

Lieferumfang
- 1x Wasserschlauchhalterung in Einzelteilen
- Mit bebilderter Anleitung
- Dekoartikel und Wandmontagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
1.51 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: garden hose holder, gartenschlauchaufhänger, gartenschlauchhalter, gartenschlauch halterung, gartenschlauch träger, gartenschlauch wandhalter, gartenschlauch wandhalterung, gartenschlauchaufhängung, hose holder, schlauch aufhänger, schlauch wandhalter, schlauch wandhalterung, schlauchaufbewahrung, schlauchhalter, schlauchhalterung, wandschlauchhalterung, wasserschlauch aufhängung, wasserschlauch halter, wasserschlauch halterung, schlauchalter, antik, außen, draußen, eisen, für schlauch, garten, gartenschlauch, grün, guss, gusseisen, landhaus, metall, nostalgisch, retro, rosen, rustikal, schlauch, stabil, vintage, wand, aufhängung schlauch, gartenschlauch aufbewahrung, gartenschlauch aufhängung, gartenschlauch halterung gusseisen, gartenschlauch wandhalterung metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.