Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschild in Schwarz/ Gold 10044926_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschild in Schwarz/ Gold 10044926_0
Wandschild in Schwarz/ Gold 10044926_0
Wandschild in Schwarz/ Gold 10044926_0
Wandschild in Schwarz/ Gold 10044926_0
Wandschild in Schwarz/ Gold 10044926_0
Wandschild in Schwarz/ Gold 10044926_0
Wandschild in Schwarz/ Gold 10044926_0
Wandschild in Schwarz/ Gold 10044926_0
Wandschild in Schwarz/ Gold 10044926_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044926_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044926_0
EAN/GTIN:
     4052025449261
Suchbegriffe:
aufhängeschild
aushängeschild
ausleger schild
begrüßungsschild
Die verspielte Nostalgie dieses Wandschildes macht es zu einem wahren Hingucker, der neugierige Blicke auf sich zieht. Entsprechend gut eignet es sich als Kneipen- oder Ladenschild, mit dem Du Deine Botschaft schnell an den Mann oder die Frau bringst. Das Hängeschild punktet aber auch als Willkommens- oder Namensschild zur Zierde Deines Eingangsbereichs. Um das aus rustikalem Gusseisen gefertigte Aufhängeschild zu beschriften, greife einfach zu einem Stück Kreide oder zu einem Kreidestift.

Wandschild im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 36 x 43 x 3 cm
- Maße Halterung H x B x T: ca. 26 x 43 x 3 cm
- Maße Schild H x B x T: ca. 18 x 25,5 x 0,1 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: Schwarz, Gold

Nostalgisches Dekoschild zum Beschriften
- Im antiken Design mit verspielten Details
- Metallschild aus Gusseisen in rustikal schöner Optik
- Aushängeschild ideal für Geschäft, Bar oder Eingangsbereich
- Schild einfach mit Kreide oder Kreidestift beschriften
- Dünnes Gusseisenschild hängt an silbernen Ketten

Lieferumfang
- 1x Ladenschild
- Dekoartikel und Montagematerial sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold
Gewicht:
1.44 kg
Höhe:
36 cm
Länge:
3 cm
Breite:
43 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.