Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trampolin Leiter in Silber - 76 cm 10044948_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trampolin Leiter in Silber - 76 cm 10044948_0
Trampolin Leiter in Silber - 76 cm 10044948_0
Trampolin Leiter in Silber - 76 cm 10044948_0
Trampolin Leiter in Silber - 76 cm 10044948_0
Trampolin Leiter in Silber - 76 cm 10044948_0
Trampolin Leiter in Silber - 76 cm 10044948_0
Trampolin Leiter in Silber - 76 cm 10044948_0
Trampolin Leiter in Silber - 76 cm 10044948_0
Trampolin Leiter in Silber - 76 cm 10044948_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044948_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044948_0
EAN/GTIN:
     4052025449483
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
Trampolin Leiter
trampolin leiter
Gartentrampoline haben oft relativ hohe Rahmen, sodass sie sich ohne Einstiegshilfe vor allem von Kindern nur schwer erklimmen lassen. Um den Ein- und Ausstieg so einfach wie möglich zu gestalten und etwaige Stürze zu vermeiden, ist diese Einhängeleiter das ideale Zubehör. Die Trampolin Leiter mit 2 Sprossen ist universal und für die meisten Trampoline passend. Dabei muss der Trampolin Einstieg aus solidem Stahl lediglich am Rahmen eingehängt werden und ist somit blitzschnell einsatzbereit.

Trampolin Leiter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 76 x 37 x 6 cm
- Traglast: max. 150 kg
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Weitere Angaben zur Einhängeleiter
- Maße Aufhängung H x B x T: ca. 2 x 3,5 x 5,5 cm
- Breite der Sprossen: ca. 31 cm
- Durchmesser Stangen: ca. 2,5 cm

Praktische Einstiegsleiter für Trampoline
- Erleichtert Kindern und Erwachsenen den Ein- und Ausstieg
- Leiter mit 2 breiten Sprossen für mehr Sicherheit
- Lässt sich einfach am Trampolinrahmen einhängen
- Universale Aufhängung für die meisten Trampoline geeignet
- Aus robustem und widerstandsfähigem Stahl gefertigt

Lieferumfang
- 1 x Gartentrampolin Leiter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
76 cm
Länge:
6 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: anlegeleiter, einhängeleiter, einstiegsleiter, ersatzleiter, gartentrampolin leiter, ladder, leiter, stahlleiter, trampolin einstieg, trampolin ladder, trampolin stufen, trampolin treppe, trampolin tritt, trittleiter, trittstufe, 2 sprossen, 2 stufen, 75 cm, 76 cm, außen, für trampolin, garten, kinder, metall, outdoor, silber, stahl, universal, zubehör, zum einhängen, leiter 2 stufen, leiter für trampolin, leiter für trampoline, leiter trampolin, leiter trampolin universal, leiter zum einhängen, trampolin leiter 75 cm, trampolinleiter 76, treppe für trampolin, treppe trampolin, zubehör trampolin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.