Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48 x Seifenblasen "Hochzeit" in Weiß/ Transparent 10045019_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48 x Seifenblasen "Hochzeit" in Weiß/ Transparent 10045019_0
48 x Seifenblasen "Hochzeit" in Weiß/ Transparent 10045019_0
48 x Seifenblasen "Hochzeit" in Weiß/ Transparent 10045019_0
48 x Seifenblasen "Hochzeit" in Weiß/ Transparent 10045019_0
48 x Seifenblasen "Hochzeit" in Weiß/ Transparent 10045019_0
48 x Seifenblasen "Hochzeit" in Weiß/ Transparent 10045019_0
48 x Seifenblasen "Hochzeit" in Weiß/ Transparent 10045019_0
48 x Seifenblasen "Hochzeit" in Weiß/ Transparent 10045019_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045019_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045019_0
EAN/GTIN:
     4052025450199
Suchbegriffe:
Seifenblasen
Seifenblasen-Spiele
Seifenblasenspiele
Seifenblasen-Fluid

Der schönste Tag des Lebens wird mit diesen Hochzeitsseifenblasen gleich noch ein wenig schöner, wenn die Gäste das Brautpaar vor dem Standesamt oder der Kirche mit einem Meer aus schillernden Luftblasen empfangen. Die Seifenblasen zaubern eine romantische Atmosphäre und bilden gleichzeitig eine tolle Kulisse für unvergessliche Hochzeitsfotos. Auch als Gastgeschenk für die Hochzeitsgesellschaft sind die Seifenblasenröhrchen mit Griff in Herzform eine tolle Idee, die garantiert Freude bereitet.

Seifenblasen im Detail
- Maße je Röhrchen H x D: ca. 10,5 x 1,3 cm
- Box H x D: ca. 11 x 11,5 cm
- Gewicht je Röhrchen: ca. 10 g
- Material: Kunststoff, Seifenblasenflüssigkeit
- Farbe: Weiß, Transparent

Hochzeitsseifenblasen mit Herzgriff
- Tolles Gastgeschenk für unvergessliche Hochzeitsfeiern
- Zum Empfangen des Brautpaares vor Kirche oder Standesamt
- Moderne Alternative zu Reiskörnern und Rosenblättern
- Seifenblasen zaubern tolle Atmosphäre auch auf den Fotos
- Auch für Taufe, Verlobung, Geburtstag u.a. Anlässe geeignet

Lieferumfang
- 48x Seifenblasenröhrchen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Weiß
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
1.3 cm
Breite:
1.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Seifenblasen-Flüssigkeit, Seifenblasen-Konzentrat, Seifenblasen-Lösung, Seifenblasenfluid, Seifenblasenflüssigkeit, Seifenblasenkonzentrat, Seifenblasenlösung, herz seifenblasen, herzseifenblase, herzseifenblasen, hochzeit gastgeschenk, hochzeit gastgeschenke, hochzeits gastgeschenke, hochzeits seifenblase, hochzeits seifenblasen, hochzeitsgastgeschenk, hochzeitsseifenblasen, luftblasen, mini seifenblasen, seifenblasen, seifenblasen röhrchen, seifenblasen set, seifenblasenflasche, seifenblasenstab, standesamt seifenblasen, wedding bubbles, wedding gastgeschenk, wedding seifenblasen, 50 stück, deko, für hochzeiten, gastgeschenk, herz, herzen, hochzeit, klein, kleine flaschen, mini, set, standesamt, taufe, wedding, weiß, seifenblasen hochzeit, seifenblasen-set für hochzeiten, gastgeschenk hochzeit, seifenblasen für die hochzeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.