Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22-tlg. Wikingerspiel in Natur 10045023_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22-tlg. Wikingerspiel in Natur 10045023_0
22-tlg. Wikingerspiel in Natur 10045023_0
22-tlg. Wikingerspiel in Natur 10045023_0
22-tlg. Wikingerspiel in Natur 10045023_0
22-tlg. Wikingerspiel in Natur 10045023_0
22-tlg. Wikingerspiel in Natur 10045023_0
22-tlg. Wikingerspiel in Natur 10045023_0
22-tlg. Wikingerspiel in Natur 10045023_0
22-tlg. Wikingerspiel in Natur 10045023_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045023_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045023_0
EAN/GTIN:
     4052025450236
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele
Welche Teamspieler werden sich als die wahren Wikinger herausstellen und alle Klötze der gegnerischen Mannschaft abschießen? Gewinner dieses kultigen Wurfspiels für Kinder und Erwachsene sind diejenigen, die es danach schaffen den König abzuwerfen. Doch Vorsicht: Wer den König abwirft, bevor alle Knechte gefallen sind, hat verloren. Das Schwedenschach aus Kiefernholz ist für 2 bis 12 Spieler geeignet und garantiert geselligen Spielspaß im Freien. Dank des Beutels ist es schnell mitgenommen.

Wikingerspiel im Detail
- 1x König H x B x T: ca. 30 x 5 x 5 cm
- 10x Knecht (Kubb) H x B x T: ca. 15 x 4,5 x 4,5 cm
- 6x Wurfholz H x D: ca. 30 x 3 cm
- 4x Markierungsstab H x D: ca. 30 x 2 cm
- Gewicht: ca. 2,9 kg
- Material: Holz
- Farbe: Natur, Schwarz, Rot

Cooles Holz-Wurfspiel für draußen
- Kultspiel aus Skandinavien für Kinder und Erwachsene
- Ideal für Garten, Park, Strand oder Campingplatz
- Teamspiel für bis zu 12 Mitspieler mit einfachen Regeln
- Komplett aus natürlichem Kiefernholz gefertigt
- Dank praktischem Transportbeutel schnell mitgenommen

Spielanleitung

- Für 2 Teams von je 1 bis 6 Personen
- Zunächst mit Stäben das Spielfeld abstecken
- 5 Kubbs pro Team auf Grundlinie platzieren, König in der Mitte
- Team A beginnt "Basiskupps" abzuwerfen
- Gefallene Hölzer von Team B auf Spielfeld in der generischen Hälfte platzieren
- Team B muss erst alle Feldkupps abwerfen, um Basiskupps von Team A angreifen zu dürfen
- Schafft es Team B nicht, darf Team A bis zum Feldkupp nahe des Königs vortreten und von dort aus werfen
- Wenn alle Feldkupps durch Team B abgeworfen, muss Team A wieder an Grundlinie
- Gewinner: Alle Basiskubbs des anderen Teams und zuletzt den König abwerfen

Lieferumfang
- 1x Wikingerspiel mit 21 Figuren
- 1x Transportbeutel
- Ohne Dekoartikel

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Rot
Gewicht:
2.69 kg
Höhe:
31 cm
Länge:
13 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: camping spiel, familienspiel, finn kubb, garten spielzeug, gartenspiele, geschicklichkeitsspiel, holz kegelspiel, holzspiel, holzwurfspiel, königsspiel, kubb, kubb game, kubb spiel, kubbs, outdoor holzspiel, outdoor schach, outdoor spiel, outdoor spielzeug, outdoor wurfspiel, schach spiel, schwedenschach, schwedenspiel, strand spiel, strandspielzeug, viking chess, wiesenspiel, wikinger holzspiel, wikinger kegeln, wikinger kubb, wikinger wurfspiel, wikinger spiel, wurfspiel, beutel, buche, camping, erwachsene, famile, finn, für draußen, garten, groß, holz, kiefer, kinder, komplett, könig, natur, netz, outdoor, schwedisch, set, strand, tasche, turnierversion, urlaub, wikinger, xxl, freizeitspiele für draußen, gartenspiele erwachsene, gesellschaftsspiele für erwachsene, holzspiel draussen, holzspiel garten, holzspiel könig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.