Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzenhöhle in Beige - (B)74,5 x (H)38,5 x (T)37 cm 10045087_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katzenhöhle in Beige - (B)74,5 x (H)38,5 x (T)37 cm 10045087_0
Katzenhöhle in Beige - (B)74,5 x (H)38,5 x (T)37 cm 10045087_0
Katzenhöhle in Beige - (B)74,5 x (H)38,5 x (T)37 cm 10045087_0
Katzenhöhle in Beige - (B)74,5 x (H)38,5 x (T)37 cm 10045087_0
Katzenhöhle in Beige - (B)74,5 x (H)38,5 x (T)37 cm 10045087_0
Katzenhöhle in Beige - (B)74,5 x (H)38,5 x (T)37 cm 10045087_0
Katzenhöhle in Beige - (B)74,5 x (H)38,5 x (T)37 cm 10045087_0
Katzenhöhle in Beige - (B)74,5 x (H)38,5 x (T)37 cm 10045087_0
Katzenhöhle in Beige - (B)74,5 x (H)38,5 x (T)37 cm 10045087_0
Katzenhöhle in Beige - (B)74,5 x (H)38,5 x (T)37 cm 10045087_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045087_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045087_0
EAN/GTIN:
     4052025450878
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
Mit dieser Tierhöhle in modernem Design bietest Du Deiner Samtpfote in der Wohnung einen gemütlichen Schlafplatz und einen sicheren Rückzugsort. Dank ihrer großzügig gestalteten Öffnung eignet sich die Kuschelhöhle zudem für Welpen und kleine Hunde. Der stabile Katzenhocker verfügt über einen Deckel, sodass dieser von Tier und Mensch gleichermaßen als Sitzbank verwendet werden kann. Bei Nichtgebrauch kannst Du das Tierversteck mit nur wenigen Handgriffen falten und platzsparend verstauen.


Katzenhöhle im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 38,5 x 74,5 x 37 cm
- Faltmaße H x B x T: ca. 9,5 x 74,5 x 38 cm
- Öffnung H x B: ca. 21 x 19 cm
- Gewicht: ca. 5,7 kg
- Traglast: ca. 150 kg
- Material: MDF-Platten, Polyester, Schaumstoff
- Farbe: Beige, Weiß, Schwarz

Kuscheliges Tierversteck für Dein Haustier
- Funktionales Tierzubehör für Katzen, kleine Hunde & Welpen
- Als gemütlicher Schlafplatz für Samtpfoten in der Wohnung
- Kuschelig-weiche Decke in Weiß zum Einlegen
- Mit integrierter stabiler Sitzbank für Dich und Dein Haustier
- Mit wenigen Handgriffen gefaltet & platzsparend verstaut
- Eyecatcher durch modernes Design & ästhetische Farbgestaltung

Lieferumfang
- 1x Katzenmöbel
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Weiß
Gewicht:
5.67 kg
Höhe:
38.5 cm
Länge:
37 cm
Breite:
74.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, hunde bett, cat bed, cat cave, cat house, hundebett, hundehocker, hundehöhle, indoor hundehütte, katzen korbhöhle, katzen kuschelhöhle, katzen schlafplatz, katzen sitzhocker, katzenbett, katzenbox, katzenhaus, katzenhäuschen, katzenhocker, katzenhoehle, katzenhöhle, katzenhütte, katzenkiste, katzenkorb, katzenkörbchen, katzenmöbel, katzennest, katzennester, katzenversteck, kuschelhöhle, sitzbank, sitzbox, sitzhocker, tierhöhle, tierversteck, hundehöle, katzen höllen, katzenhöle, 2in1, 40x40, 150 kg belastbar, beige, cat, faltbar, für katzen, große katzen, hoch, hocker, höhle, indoor, katze, mit höhle, mit kissen, modern, wohnung, xxl, box cat, faltbares katzenhaus, faltbare kuschelhöhle für katzen haus, hocker hund, hocker katzenhöhle, höhle für katzen, höhle hund, höhle katze, hundebett höhle, hundebett mit dach, hundehöhle kleine hunde, katze höhle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.