Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Holzstapelhilfe in Schwarz 10045101_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Holzstapelhilfe in Schwarz 10045101_0
4 x Holzstapelhilfe in Schwarz 10045101_0
4 x Holzstapelhilfe in Schwarz 10045101_0
4 x Holzstapelhilfe in Schwarz 10045101_0
4 x Holzstapelhilfe in Schwarz 10045101_0
4 x Holzstapelhilfe in Schwarz 10045101_0
4 x Holzstapelhilfe in Schwarz 10045101_0
4 x Holzstapelhilfe in Schwarz 10045101_0
4 x Holzstapelhilfe in Schwarz 10045101_0
4 x Holzstapelhilfe in Schwarz 10045101_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045101_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045101_0
EAN/GTIN:
     4052025451011
Suchbegriffe:
brennholz stapelhilfe
brennholzlagerung
brennholzregal
brennholzständer

In der kalten Jahreszeit könnte es fast nichts Gemütlicheres geben, als sich am Kamin zu wärmen und das Spiel der Flammen zu betrachten. Diese robusten Holzstapelhilfen im 4er Set helfen Dir, das dazu nötige Brennholz platzsparend in der Garage, im Keller oder an der Hauswand aufzubewahren. Die Verbindungsstücke bilden die Grundlage für 2 einzelne oder ein langes Holzlager, das Du mit Kanthölzern ganz nach Deinen Vorstellungen aufbauen kannst. Die Stapelhilfen sind aus robustem Stahl gefertigt.

Holzstapelhilfe 4er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 16 x 34 x 10 cm
- Horizontal für je 2 Kanthölzer mit H x B: ca. 6 x 4 cm
- Vertikal für je 2 Kanthölzer mit B x T: ca. 7 x 7 cm
- Durchmesser Bohrlöcher: ca. 6 bzw. 12 mm
- Gewicht je Stapelhilfe: ca. 2,2 kg
- Material: pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: Schwarz

Stapelhilfen für Brennholzregale
- Holzlege nach eigenen Wünschen aufbauen
- Set für ein langes Kaminholzregal oder 2 einzelne
- Holzaufbewahrung für Keller, Garage oder Hauswand
- Robuste Verbindungsstücke für je 2x2 Kanthölzer
- Mit je 16 vorgebohrten Löchern zum Verschrauben
- Aus robustem Stahl mit Pulverbeschichtung in Schwarz

Lieferumfang
- 4x Stapelhilfe
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
8.46 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
10 cm
Breite:
34 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.