Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Rankhilfe in Schwarz - (H)120 x Ø 30 cm 10045123_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Rankhilfe in Schwarz - (H)120 x Ø 30 cm 10045123_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (H)120 x Ø 30 cm 10045123_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (H)120 x Ø 30 cm 10045123_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (H)120 x Ø 30 cm 10045123_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (H)120 x Ø 30 cm 10045123_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (H)120 x Ø 30 cm 10045123_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (H)120 x Ø 30 cm 10045123_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (H)120 x Ø 30 cm 10045123_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (H)120 x Ø 30 cm 10045123_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (H)120 x Ø 30 cm 10045123_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045123_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045123_0
EAN/GTIN:
     4052025451233
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
relaxdays pflanzenstütze
pflanzenstütze
Schenke Deinen rankenden Kübelpflanzen Halt und Form mit dem 2er Set Rankhilfen für Zier- und Nutzpflanzen. Das Rankgerüst aus Metall und Kunststoff ist vielseitig einsetzbar, ob als Tomatensäule für die Stabtomaten im Garten oder als Zimmerpflanzenrankhilfe für die Bergpalme im Wohnzimmer. Einfach aufklappen und einstecken. Schon sicherst Du ausladende Sträucher oder stützt zarte Paprikapflanzen. Der runde Tomatenkäfig eignet sich auch für den Einsatz auf dem Beet im Garten.

Rankhilfe 2er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 120 x 30 cm
- Durchmesser je Ring: ca. 28 cm
- Gewicht je Tomatenturm: ca. 210 g
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Rankstütze für Kletterpflanzen
- 2er Set Ranksäulen für Blumentopf und Pflanzkübel
- Ideale Tomatenrankhilfe für Stabtomaten
- Vielseitiger Blumenhalter für Balkon- und Zimmerpflanzen
- Auch im Beet für Erbsen, Bohnen oder Paprika geeignet
- 4 höhenverstellbare Ringe zum perfekten Abstützen der Pflanze
- Rankstütze bei wenig Platz einfach platzsparend zusammenklappen

Lieferumfang
- 2x Pflanzenstütze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
120 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenhalter, blumenstütze, bohnen-rankhilfe, erbsenrankhilfe, erbsen-rankhilfe, gurkenrankhilfe, gurken-rankhilfe, gurkenrankhilfen, gurkenturm, kletterhilfe, paprika-rankhilfe, pflanzenhalter, pflanzenkäfig, pflanzen-rankhilfe, rankgerüst, rankhilfe, rank-hilfe, rankhilfen, ranksäule, rankstütze, rankturm, staudenhalter, staudenstütze, strauchstütze, tomatenkäfig, tomaten-rankhilfe, tomatenrankhilfen, tomatenrankstäbe, tomatenrankturm, tomaten-rankturm, tomatensäulen, tomaten-stütze, tomatenstützen, tomaten-tower, tomatenturm, tomaten-turm, tomato-cage, tomato-trellis, zimmerpflanzen-rankhilfe, 120-cm, erdbeeren, freistehend, garten, gurken, im-kübel, klettererdbeeren, kletterpflanzen, kunststoff, metall, paprika, passionsblume, pfingstrosen, ring, rund, stauden, tomaten, variabel, zimmerpflanzen, zucchini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.