Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Rankhilfe in Braun - (H)150 x Ø30 cm 10045127_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Rankhilfe in Braun - (H)150 x Ø30 cm 10045127_0
2 x Rankhilfe in Braun - (H)150 x Ø30 cm 10045127_0
2 x Rankhilfe in Braun - (H)150 x Ø30 cm 10045127_0
2 x Rankhilfe in Braun - (H)150 x Ø30 cm 10045127_0
2 x Rankhilfe in Braun - (H)150 x Ø30 cm 10045127_0
2 x Rankhilfe in Braun - (H)150 x Ø30 cm 10045127_0
2 x Rankhilfe in Braun - (H)150 x Ø30 cm 10045127_0
2 x Rankhilfe in Braun - (H)150 x Ø30 cm 10045127_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045127_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045127_0
EAN/GTIN:
     4052025451271
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
pflanzenstütze
Mit dem 2er Set Rankhilfen schenkst Du rankenden Pflanzen Halt und Form. Das Rankgerüst ist vielseitig einsetzbar, ob als Rankturm für Nutzpflanzen wie Buschtomaten und Paprika, Zierpflanzen wie Passionsblumen oder als Pflanzenhalter für verschiedene Zimmerpflanzen. So kannst du voller Vorfreude das Gemüse heranwachsen sehen. Die 5 großen Ringe können in der Höhe verschoben und so genau an die Bedürfnisse Deiner Klettergewächse angepasst werden.

Rankhilfe 2er Set im Detail

- Je 3 Pflanzstäbe H: ca. 150 cm
- Je 5 Ringe D: ca. 30 cm
- Gewicht je Rankhilfe: ca. 270 g
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Braun

Pflanzenstütze mit 3 Rankstäben
- 2er Set für Garten, Balkon und Terrasse
- Ideal für Busch- und Strauchtomaten
- Vielseitig nutzbar für Zier- und Nutzpflanzen
- Einfach ins Beet oder den Blumenkübel stecken
- Pflanzstäbe und Ringe nach Bedarf anordnen
- Ideale Rankstütze bei wenig Platz

Lieferumfang
- 2x Rankhilfe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Dunkelbraun
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenhalter, blumenstütze, bohnen-rankhilfe, erbsenrankhilfe, erbsen-rankhilfe, gurkenrankhilfe, gurken-rankhilfe, gurkenrankhilfen, gurkenturm, kletterhilfe, paprika-rankhilfe, pflanzenhalter, pflanzenkäfig, pflanzen-rankhilfe, rankgerüst, rankhilfe, rank-hilfe, rankhilfen, ranksäule, rankstütze, rankturm, staudenhalter, staudenstütze, strauchstütze, tomatenkäfig, tomaten-rankhilfe, tomatenrankhilfen, tomatenrankstäbe, tomatenrankturm, tomaten-rankturm, tomatensäulen, tomaten-stütze, tomatenstützen, tomaten-tower, tomatenturm, tomaten-turm, tomato-cage, tomato-trellis, zimmerpflanzen-rankhilfe, 150-cm, erdbeeren, freistehend, garten, gurken, im-kübel, klettererdbeeren, kletterpflanzen, kunststoff, metall, paprika, passionsblume, pfingstrosen, ring, rund, stauden, tomaten, variabel, zimmerpflanzen, zucchini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.