Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Schuhlöffel in Weiß 10045142_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Schuhlöffel in Weiß 10045142_0
2x Schuhlöffel in Weiß 10045142_0
2x Schuhlöffel in Weiß 10045142_0
2x Schuhlöffel in Weiß 10045142_0
2x Schuhlöffel in Weiß 10045142_0
2x Schuhlöffel in Weiß 10045142_0
2x Schuhlöffel in Weiß 10045142_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045142_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045142_0
EAN/GTIN:
     4052025451424
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher
Mit den elegant geschwungenen Schuhlöffeln im 2er Set schlüpfst Du ganz bequem im Stehen in Deine Schuhe. Die Schuhanziehhilfe macht das Bücken beim Schuhe anziehen überflüssig. Damit ist sie vor allem für ältere Menschen oder Personen mit Rückenbeschwerden eine echte Hilfe im Alltag. Die modernen Schuhanzieher aus Metall sind sehr stabil und können einfach in der Garderobe aufgehängt werden. Dank einer zusätzlichen Beschichtung sind die Schuhlöffel darüber hinaus vor Rost geschützt.

Schuhlöffel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 58,5 x 4,5 x 4 cm
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Beschichtetes Eisen
- Farbe: Weiß

Stabiler Metallschuhanzieher im 2er Set
- Gefertigt aus Eisen für mehr Stabilität
- Rostfreier Schuhlöffel in weißem Look
- Nützliche Öse zum Aufhängen am Griff
- Schuhanziehhilfe liegt gut in der Hand

- Zum Anziehen der Schuhe im Stehen

Lieferumfang
- 2x Schuhlöffel
- Deko nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
58.5 cm
Länge:
4 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: metall schuhanzieher, metall schuhlöffel, schuh anziehhilfe, schuhanzieher set, schuhlöffel, schuhloeffel, schuhlöffel set, schuhzubehör, schuhzubehör metall, shoe horn, shoe spoon, stiefelanzieher, schuanzieher, schuanzier, schulöfel, schulöfell, schulöffel, anziehhilfe schuh lang, lang schuhlöffel, langer schuhanzieher, langer schuhlöffel aus metall, langer schuhlöffel metall, langer schuhlöffel metall weiß, schuhanzieher eisen, schuhanzieher hilfe, schuhanzieher weiß, schuhanzieher lang metall weiß, schuhanzieher stabil lang, schuhanzieher metall, schuhlöffel metall, schuhanzieher weiß metall, schuhlöffel metall lang, schuhlöffel stabil, schuhlöffel stabil lang, schuhlöffel weiß, schuhlöffel weiß stabil, schulöfell metall stabil lang, 58 cm, aufhänger, eisen, lang, metall, stabil, weiß, zum aufhängen, 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.