Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-tlg. Servier-Set in Bunt 10045165_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8-tlg. Servier-Set in Bunt 10045165_0
8-tlg. Servier-Set in Bunt 10045165_0
8-tlg. Servier-Set in Bunt 10045165_0
8-tlg. Servier-Set in Bunt 10045165_0
8-tlg. Servier-Set in Bunt 10045165_0
8-tlg. Servier-Set in Bunt 10045165_0
8-tlg. Servier-Set in Bunt 10045165_0
8-tlg. Servier-Set in Bunt 10045165_0
8-tlg. Servier-Set in Bunt 10045165_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045165_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045165_0
EAN/GTIN:
     4052025451653
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

Mit dem schicken Servierschalen-Set überzeugst Du garantiert bei jeder Dinner-Party. In den 3 Dipschalen aus Keramik mit Bambuslöffeln servierst Du gekonnt Saucen, Dips und Tapas. Gleichzeitig kannst Du auf der schwarzen Schieferplatte Snacks und Antipasti reichen. Das Bambusbrett, auf dem alles ruht, macht den modernen Material-Mix perfekt. Nutze das Snacktablett bei Feiern mit Freunden und Familie oder gönne Dir einen gemütlichen Abend mit stilvoll servierten Speisen nur für Dich.

Hinweis: Bei Schiefer handelt es sich um ein Naturprodukt. Dieses geschichtete Gestein lässt sich nicht 100 % gerade zuschneiden. Daher kann es in Dicke, Länge und Breite zu leichten Abweichungen kommen. Vor dem ersten Gebrauch feucht abwischen.

Servierschalen Set im Detail
- Maße Bambusbrett B x T: ca. 28 x 22 cm
- Maße Schieferplatte B x T: ca. 28 x 11 cm
- Maße Schalen H x B x T: ca. 3 x 8,5 x 8,5 cm
- Gesamtgewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Bambus, Schiefer, Keramik
- Farbe: Natur, Schwarz, Weiß

8-teilige Tapas-Servierplatte aus Bambus
- Perfekt zum Servieren von Tapas, Antipasti, Sushi, Käse uvm.
- 3 Keramikschalen mit 3 Bambuslöffeln für Dips und Saucen
- Stylisches Design im Material-Mix von Bambus und Schiefer
- Mit abnehmbarer Schieferplatte zur schicken Präsentation
- Highlight bei Dinner-Partys, Filmabenden und weiteren Anlässen

Lieferumfang
- 3x Servierschale
- 1x Bambustablett
- 1x Schieferplatte
- 3x Bambuslöffel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Anthrazit | Weiß
Gewicht:
1.26 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
22 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Feinkostschale, Schüssel-Satz, Schüssel-Set, Schüsselsatz, Schüsselset, schüssel satz, antipasti schalen, antipasti schalen set, antipasti servierplatte, antipasti set, dip schälchen, dipschalen, dipschalen set, dipschalen tablett, diptablett, raclette servierschalen, servier set, servierbrett, serviergeschirr, servierplatte, servierplatten, servierschale, servierschalen, servierschalen set, snackschale, snackschalen set, snacktablett, tapas servierplatte, tapas set, antipasti, bambus, für dips, für snacks, holz, keramik, mit tablett, natur, schiefer, schieferplatte, schwarz, set, sushi, tapas, weiß, servierplatte set, vorspeisenplatte holz, schalen für snacks, servierschalen set weiß, servierschalen set mit tablett, servierplatte mit dipschalen, snackschalen & dipschalen, raclette servierplatte, dipschalen mit tablett, servierbrett mit schieferplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.