Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzentüllen 60er Set 10045169_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzentüllen 60er Set 10045169_0
Kerzentüllen 60er Set 10045169_0
Kerzentüllen 60er Set 10045169_0
Kerzentüllen 60er Set 10045169_0
Kerzentüllen 60er Set 10045169_0
Kerzentüllen 60er Set 10045169_0
Kerzentüllen 60er Set 10045169_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045169_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045169_0
EAN/GTIN:
     4052025451691
Suchbegriffe:
candleholders
kerzen halterung
kerzeneinsätze
kerzenhalter
Die Kerzentüllen im 60er Set sind ideal für vielfältige Verwendungszwecke. Nutze sie als Ersatz für alte Kerzeneinsätze oder zur Herstellung individueller Geschenkideen. Lasse Deiner Kreativität freien Lauf und stelle z. B. aus Holz oder Flaschen ganz einfach eigene, tolle Kerzenständer her – ob für Hochzeit, Geburtstag, Weihnachten oder andere festliche Anlässe. Die Kerzentüllen geben Stabkerzen dabei einen stabilen Halt und erlauben eine einfache Entfernung von Wachsresten und Kerzenstümpfen.

Kerzentüllen im Detail
- Maße H x D: ca. 1,9 x 2,6 cm
- Innenmaße H x D: ca. 1,8 x 2,2 cm
- Material: Aluminium
- Gesamtgewicht: ca. 80 g
- Farbe: Silber

Kerzenhalter für Stabkerzen
- Praktische Kerzenhülsen im großen 60er Set
- Als Einsatz für Deine Kerzenständer geeignet
- Die Tüllen geben Tafelkerzen einen besseren Halt
- Verhindern Wachsreste in Deinen Kerzenhaltern
- Zum Basteln von Kerzenständern für Hochzeit, Geburtstag etc.
- Aus hitzebeständigem Aluminium in Silber

Lieferumfang
- 60x Kerzentülle
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
1.9 cm
Länge:
2.6 cm
Breite:
2.6 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.