Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeorganizer in Creme/ Grau - (B)39 x (H)60 cm 10045176_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeorganizer in Creme/ Grau - (B)39 x (H)60 cm 10045176_111
Hängeorganizer in Creme/ Grau - (B)39 x (H)60 cm 10045176_111
Hängeorganizer in Creme/ Grau - (B)39 x (H)60 cm 10045176_111
Hängeorganizer in Creme/ Grau - (B)39 x (H)60 cm 10045176_111
Hängeorganizer in Creme/ Grau - (B)39 x (H)60 cm 10045176_111
Hängeorganizer in Creme/ Grau - (B)39 x (H)60 cm 10045176_111
Hängeorganizer in Creme/ Grau - (B)39 x (H)60 cm 10045176_111
Hängeorganizer in Creme/ Grau - (B)39 x (H)60 cm 10045176_111
Hängeorganizer in Creme/ Grau - (B)39 x (H)60 cm 10045176_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045176_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045176_111
EAN/GTIN:
     4052025976873
Suchbegriffe:
Hängeorganizer Camping
Utensilientasche Camping
Der praktische Wandorganizer aus Baumwolle sorgt für mehr Ordnung in Deinen 4 Wänden. Das Stoffregal wird einfach an einem Haken an der Wand aufgehängt und schafft dort zusätzlichen Stauraum. Nutze die Hängetasche für Kosmetikartikel und Haarbürsten im Bad, kleine Ladegeräte, Notizblöcke und andere Büroutensilien im Arbeitszimmer oder Mützen, Handschuhe und Schlüssel im Flur. Das gemusterte Design macht das Hängeregal zu einem tollen Blickfang in jedem Zimmer.


Hängeorganizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 60 x 39 x 2 cm
- Maße Stofforganizer H x B: ca. 48 x 35 cm
- Maße kleine Fächer H x B: ca. 10 x 10 cm
- Maße große Fächer H x B: ca. 12 x 15 cm
- Traglast: max. 3 kg
- Gewicht: ca. 150 g
- Material: Baumwolle, Eukalyptusholz
- In verschiedenen Designs

Hängender Organizer aus Stoff
- 7 Fächer zum ordentlichen Verstauen diverser Utensilien
- 2 Haken zum Aufhängen von Schlüsseln, Uhren uvm.
- Ideal für Badezimmer, Flur, Büro oder auch Kinderzimmer
- Mit Schlaufe für eine platzsparende Hängeaufbewahrung
- Wandtasche mit dekorativem Muster als Hingucker
- Fächer mit PE-Beschichtung zum einfachen Auswischen

Lieferumfang
- 1x Bad-Organizer in Design nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Creme | Grau | Hellbraun
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
2 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: babyzimmer organizer, bad aufbewahrung, bad organizer, badezimmer aufbewahung, badezimmer organizer, bathroom organizer, bathroom storage, flur organizer, hänge aufbewahrung, hänge organizer, hängeaufbewahrung, hängefächer, hängeorganizer, hängeregal, hängetasche, hängetaschen, hanging organizer, hanging storage, kinderzimmer aufbewahrung, kinderzimmer organizer, ordnungshelfer, organizer, spind organizer, stoff organizer, stoffregal, tür aufbewahrung, tür hängeregal, tür organizer, türaufbewahrumg, türregal, wall organiser, wand aufbewahrung, wand tasche, wandorganizer, wandtasche, wickelkommode organizer, wickeltisch organizer, aufbewahrung, bad, badezimmer, blau, büro, camping, flur, geometrisch, grau, hängend, kinderzimmer, klein, punkte, schmal, stoff, tür, wand, wickelkommode, wickeltisch, wohnmobil, wohnzimmer, zum aufhängen, zum hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.