Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Windlicht in Transparent/ Rot - (H)10 x Ø 8,5 cm 10045192_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12x Windlicht in Transparent/ Rot - (H)10 x Ø 8,5 cm 10045192_0
12x Windlicht in Transparent/ Rot - (H)10 x Ø 8,5 cm 10045192_0
12x Windlicht in Transparent/ Rot - (H)10 x Ø 8,5 cm 10045192_0
12x Windlicht in Transparent/ Rot - (H)10 x Ø 8,5 cm 10045192_0
12x Windlicht in Transparent/ Rot - (H)10 x Ø 8,5 cm 10045192_0
12x Windlicht in Transparent/ Rot - (H)10 x Ø 8,5 cm 10045192_0
12x Windlicht in Transparent/ Rot - (H)10 x Ø 8,5 cm 10045192_0
12x Windlicht in Transparent/ Rot - (H)10 x Ø 8,5 cm 10045192_0
12x Windlicht in Transparent/ Rot - (H)10 x Ø 8,5 cm 10045192_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045192_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045192_0
EAN/GTIN:
     4052025451929
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Mit diesen dekorativen Windlichtern zauberst Du im Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre bei Deiner Gartenparty oder einem relaxten Sommerabend auf dem Balkon. Platziere die Teelichtgläser im praktischen 12er Set einfach auf dem Tisch oder hänge sie dekorativ an den Henkeln auf. Auch als Tischdekoration bei Geburtstagen oder Hochzeiten machen die Teelichthalter eine gute Figur. Durch die bauchige Form und den Materialmix aus Glas und Metall sind die Kerzengläser außen und innen ein Blickfang.

Windlicht im Detail
- Größe H x D: ca. 10 x 8,5 cm
- Durchmesser Öffnung: ca. 5 cm
- Höhe mit Henkel: ca. 18 cm
- Gewicht: ca. 260 g
- Material: Glas, Eisen
- Farbe: Transparent, Rot

Transparente Teelichtgläser im Materialmix
- Runde Kerzengläser im praktischen 12er Set
- Für stimmungsvolle Beleuchtung mit Teelichtern
- Im Außen- und auch Innenbereich verwendbar
- Deko für Gartenfeste, Geburtstage oder Grillpartys
- Zum Hinstellen oder Aufhängen am Metallbügel
- Kann auch mit Sand und kleinen Dekozweigen gefüllt werden

Lieferumfang
- 12x Windlicht
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Rot
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht, deko glas, deko teelichthalter, glas teelichthalter, glaslaterne, glass candle holder, glasteelichterhalter, hänge windlicht, hängeglas, kerzen deko, kerzen glas set, kerzenglas, kerzenhalter, kerzenhalterung, kerzenvase, outdoor windlicht, teelichter glas, teelichtgläser, teelichthalter, teelichthalter set, windlicht, windlicht halter, windlicht set, windlichtglas, windlichthalterung, gläser zum basteln, kerzenglas mit bügel, kerzenhalter mit glas, teelichter zum aufhängen, teelichthalter glaswindlicht glas, windlicht mit glas, windlicht mit henkel, windlicht zum aufhängen, windlichter basteln kinder, 12er set, aus glas, basteln, deko, draußen, für kerzen, für teelicht, garten, glas, groß, hängend, herbst, hochzeit, klein, leer, mit bügel, outdoor, rot, rund, set, transparent, zum aufhängen, zum befüllen, zum hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.