Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Dachrinnen Laubschutz in Silber - Ø 12 cm 10045201_470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Dachrinnen Laubschutz in Silber - Ø 12 cm 10045201_470
2 x Dachrinnen Laubschutz in Silber - Ø 12 cm 10045201_470
2 x Dachrinnen Laubschutz in Silber - Ø 12 cm 10045201_470
2 x Dachrinnen Laubschutz in Silber - Ø 12 cm 10045201_470
2 x Dachrinnen Laubschutz in Silber - Ø 12 cm 10045201_470
2 x Dachrinnen Laubschutz in Silber - Ø 12 cm 10045201_470
2 x Dachrinnen Laubschutz in Silber - Ø 12 cm 10045201_470
2 x Dachrinnen Laubschutz in Silber - Ø 12 cm 10045201_470
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045201_470
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045201_470
EAN/GTIN:
     4052025976767
Suchbegriffe:
Dachrinne
Dachrinnen-Set
Kastenrinne
Regenrinne
Mit den praktischen Fallrohrsieben ersparst Du Dir ab sofort eine aufwendige Regenrohrreinigung. Die Dachrinnengitter verhindern, dass Laub, Zweige und andere Fremdkörper das Fallrohr verstopfen, während die zahlreichen Öffnungen weiterhin einen ungehinderten Regenwasserablauf garantieren. Die Laubfanggitter bestehen aus robustem und langlebigem Edelstahl und werden zur Montage einfach auf das Fallrohr gesteckt. 

Hinweis: Trage bei der Installation der Fallrohrgitter Handschuhe.

Dachrinnen Laubschutz 2er Set im Detail
- Design A H x D: ca. 9,5 x 12,5 cm, ca. 120 g
- Design A für Fallrohre mit D: ca. 100 mm
- Design B H x D: ca. 9,5 x 15 cm, ca. 210 g
- Design B für Fallrohre mit D: ca. 120 mm
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Laubfangkörbe als Fallrohrschutz
- Schützen Regenrohre vor Verstopfung durch Laub
- Sichern den ungehinderten Ablauf von Regenwasser
- Laubsiebe einfach auf Rohr stecken - Montage ohne Werkzeug
- Gefertigt aus langlebigem, witterungsbeständigem Edelstahl
- Regenrinnensiebe sind passend für handelsübliche Fallrohre

Lieferumfang
- 2x Blättersieb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: dachrinnen set, blättersieb, dachrinnen laubschutz, dachrinnen sieb, dachrinnenabdeckung, dachrinnengitter, dachrinnenschutz, dachrinnensieb, fallrohr abdeckung, fallrohr laubschutz, fallrohr sieb, fallrohr siebeinsatz, fallrohrgitter, fallrohrschutz, fallrohr-schutz, laubfang, laubfänger, laubfanggitter, laubfangkorb, laubfangsieb, laubgitter, laubschutz, laubschutzgitter, laubsieb, regenrinnen abdeckung, regenrinnen gitter, regenrinnen laubschutz, regenrinnen sieb, regenrinnen siebeinsatz, regenrinnenschutz, rinnen laubschutz, rinnenabdeckung, rinnenschutz, rinnensieb, 100 mm, 100mm, 120 mm, 120mm, 2er set, dachrinne, edelstahl, fallrohr, für dachrinne, für dachrinnen, für dachrinnenabfluss, für fallrohr, für fallrohre, für regenrinnen, regenrinne, set, wetterfest, laubschutz für dachrinnen, laubschutz für fallrohre, laubfang fallrohr, laubschutz fallrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.