Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 x Spanngummis in Schwarz - 22 cm 10045242_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25 x Spanngummis in Schwarz - 22 cm 10045242_0
25 x Spanngummis in Schwarz - 22 cm 10045242_0
25 x Spanngummis in Schwarz - 22 cm 10045242_0
25 x Spanngummis in Schwarz - 22 cm 10045242_0
25 x Spanngummis in Schwarz - 22 cm 10045242_0
25 x Spanngummis in Schwarz - 22 cm 10045242_0
25 x Spanngummis in Schwarz - 22 cm 10045242_0
25 x Spanngummis in Schwarz - 22 cm 10045242_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045242_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045242_0
EAN/GTIN:
     4052025452421
Suchbegriffe:
Gummispanner
Spanngummi
Kugel Gummibandspanner
Planenspanner mit Kugel
Dieses Spanner Set mit 25 Gummizügen gibt Dir im Alltag vielfältige Möglichkeiten der Verwendung. Befestige Werbebanner oder Trampoline, indem Du die Expanderschlingen einfach über die Kugeln ziehst. Mache geschlossene Sonnenschirme sturmsicher oder Deinen Pool mit einer Abdeckplane winterfest. Auch beim Camping sind die Zeltgummis nützliche Begleiter. Die Gummischlaufen mit robusten Kunststoffkugeln sind aus elastischem, widerstandsfähigem Material und bestens für den Außenbereich geeignet.

Spanngummis mit Kugel 25er Set im Detail
- Gesamtlänge: ca. 22 cm
- Kugel Durchmesser: ca. 2,5 cm
- Materialdicke Seil: ca. 4 mm
- Gewicht: je ca. 15 g
- Material: Latex, Kunststoff
- Farbe: Schwarz


Schwarze Planenspanner
- Großes 25 Set für vielfältige Verwendungszwecke
- Elastische Gummizüge aus widerstandsfähigem Latex
- Expanderschlingen einfach über die Kugel ziehen
- Auch bestens für den Outdoor-Bereich geeignet
- Schirme, Planen, Banner, Trampoline, Netze, Zelte etc. befestigen
- Pools und Boote abdecken und winterfest machen uvm.

Lieferumfang
- 25x Gummispanner
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Spanngummi mit Kugel, gummispanner, banner befestigung, banner halter, bungee cord, expanderball, expanderschlingen, gummihalter, gummihalterungen, gummischlaufen, gummizug, kugelgummispanner, ladungssicherung, planen spanner, planenbefestigung, planengummi, poolplanenbefestigung, spanner, spanner set, spanngummis, trampolin gummispanner, trampolin spanner, zelt gummispanner, zelt spanngummis, zeltgummis, zeltspanner, 20 cm, 25, 25 cm, 4 mm, befestigung, bootsplane, kugel, kurz, planen, schwarz, set, trampolin, zelte, befestigung für planen, befestigung plane, befestigungen für planen, gummispanner mit kugel, planen & spanngurte, planenspanner bootsplane, planenspanner mit kugel, spanngummi für planen, spanngummi für zelte, spanngummi kurz, spanngummi mit kugel, spanngummi schwarz, spanngummis mit kugel, zelt gummispanner mit kugel, zeltgummis mit kugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.