Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkehrset in Schwarz/ Natur 10045269_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkehrset in Schwarz/ Natur 10045269_0
Tischkehrset in Schwarz/ Natur 10045269_0
Tischkehrset in Schwarz/ Natur 10045269_0
Tischkehrset in Schwarz/ Natur 10045269_0
Tischkehrset in Schwarz/ Natur 10045269_0
Tischkehrset in Schwarz/ Natur 10045269_0
Tischkehrset in Schwarz/ Natur 10045269_0
Tischkehrset in Schwarz/ Natur 10045269_0
Tischkehrset in Schwarz/ Natur 10045269_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045269_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045269_0
EAN/GTIN:
     4052025452698
Suchbegriffe:
Tischkrümel-Entferner
Tischkrümelentferner
tischkrümelentferner
Dieser Tischbesen mit Kehrblech ist perfekt für das schnelle Saubermachen nach dem Essen. Fege Krümel, Brösel und Staub einfach mit dem Tischkehrer auf die kleine Kehrschaufel und im Nu ist der Tisch wieder sauber. Auch bei kleinen Verschmutzungen auf der Arbeitsplatte in der Küche ist die Kehrgarnitur praktisch. Das flache Design liegt dabei gut in der Hand. Zum Verstauen kannst Du Tischfeger und Kehrblech einfach zusammenstecken ‒ dank eines Magneten halten die Teile sicher zusammen.

Tischkehrset im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 4 x 15,5 x 11 cm
- Maße Tischbesen H x B x T: ca. 2 x 15 x 9 cm
- Maße Kehrblech H x B x T: ca. 4 x 15,5 x 10,5 cm
- Gewicht: ca. 240 g
- Material: Eisen, Buchenholz, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Natur

Handliche Kehrgarnitur aus Metall mit Holzgriffen
- Esstisch und Küchenarbeitsflächen reinigen
- Auch für den Schreibtisch oder beim Camping
- Modernes Design aus Metall und Buchenholz
- Borsten des Kehrsets bestehen aus Kunststoff
- Besen und Kehrblech magnetisch zusammenstecken

Lieferumfang
- 1x Tischbesen
- 1x Kehrblech
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
11 cm
Breite:
15.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bäckerbesen, besen, besen set, broom, camping besen, camping handfeger, camping kehrset, campingbesen, dustpan, handbesen, handfeger, handkehrset, kehrbesen, kehrbesen set, kehrblech, kehrgarnitur, kehrschaufel, kehrschaufel set, kehrset, kellnerbürste, kerblech, kerblech set, krümelbürste, mehl besen, mini besen, mini handfeger, mini kehrblech, mini kehrset, tischbesen, tischbürste, tischhandfeger, tischkehrer, tischkehrset, bäckerei, camping, holz, kehrwisch, klein, krümel, küche, kunststoff, metall, mini, natur, schaufel, schwarz, set, besen klein, besen schaufel, besen und kehrschaufel, handbesen mit schaufel, handfeger camping, handfeger und kehrschaufel, handfeger und schaufel klein, kehrbesen mit schaufel, kehrblech handfeger, kehrblech und handfeger, kehrgarnitur klein, kleine schaufel küche, schaufel besen set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.