Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundeabsperrgitter in Braun - (B)126 x (H)70 cm 10045301_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundeabsperrgitter in Braun - (B)126 x (H)70 cm 10045301_0
Hundeabsperrgitter in Braun - (B)126 x (H)70 cm 10045301_0
Hundeabsperrgitter in Braun - (B)126 x (H)70 cm 10045301_0
Hundeabsperrgitter in Braun - (B)126 x (H)70 cm 10045301_0
Hundeabsperrgitter in Braun - (B)126 x (H)70 cm 10045301_0
Hundeabsperrgitter in Braun - (B)126 x (H)70 cm 10045301_0
Hundeabsperrgitter in Braun - (B)126 x (H)70 cm 10045301_0
Hundeabsperrgitter in Braun - (B)126 x (H)70 cm 10045301_0
Hundeabsperrgitter in Braun - (B)126 x (H)70 cm 10045301_0
Hundeabsperrgitter in Braun - (B)126 x (H)70 cm 10045301_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045301_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045301_0
EAN/GTIN:
     4052025453015
Suchbegriffe:
absperrgitter
baby gate
baby schutzgitter
baby treppengitter
Mit dem ausziehbaren Hundegitter schützt Du Deine Vierbeiner vor Treppen und möglichen Gefahrenstellen in der Wohnung. Um Deinen Hund aus bestimmten Räumen fernzuhalten, wird das Hundeschutzgitter einfach mit dem beiliegenden Montagematerial am Türrahmen oder an der Wand befestigt. Das Treppenschutzgitter aus robustem Bambus ist sowohl für schmale als auch breite Türen und Treppen geeignet, da es sich in der Breite flexibel einstellen lässt.

Hundeabsperrgitter im Detail
- Höhe: ca. 70 - 82 cm
- Breite: ca. 35 - 126 cm
- Gitterstäbe B: ca. 4 cm
- Freiraum zw. Stäben H x B: ca. 25,5 x 18 cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Material: Bambus, Eisen
- Farbe: Braun

Hundebarriere für Türen und Treppen
- Bestimmte Räume oder Treppen für Vierbeiner absperren
- Hunde vor gefährlichen Stellen in der Wohnung schützen
- Ausziehbares Treppengitter für schmale und breite Stellen
- Mit beiliegendem Material sicher an der Wand befestigen
- Dank Ziehharmonika-Design platzsparend zusammenschiebbar
- Türschutzgitter ohne Schwelle und gefährliche Stolperkante

Lieferumfang
- 1x Hundetürgitter
- Mit Wandmontagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
2.39 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
126 cm
Weitere Suchbegriffe: baby treppenschutzgitter, baby türgitter, baby türschutzgitter, babygitter, dog fence, dog gate, faltgitter, faltzaun, holzgitter, hunde absperrung, hunde schutzgitter, hunde treppengitter, hunde treppenschutz, hunde treppenschutzgitter, hunde türschutzgitter, hundeabsperrgitter, hundeabsperrzaun, hundebarriere, hundegitter, hundeschutzgitter, hundeschutzzaun, hundetürgitter, hundezaun, kinderabsperrung, kindergitter, kinderschutzgitter, kindertürgitter, scherengitter, schutzgitter, tier absperrgitter, tier türgitter, tiergitter, tierschutzgitter, treppengitter, treppenschutz, treppenschutzgitter, türabsperrgitter, türgitter, türschutzgitter, absperrung, ausziehbar, baby, bambus, braun, faltbar, für zuhause, holz, hunde, kinder, kleinkind, schutz, treppe, tür, wohnung, ziehharmonika
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.