Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerständer in Natur 10045306_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerständer in Natur 10045306_0
Tellerständer in Natur 10045306_0
Tellerständer in Natur 10045306_0
Tellerständer in Natur 10045306_0
Tellerständer in Natur 10045306_0
Tellerständer in Natur 10045306_0
Tellerständer in Natur 10045306_0
Tellerständer in Natur 10045306_0
Tellerständer in Natur 10045306_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045306_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045306_0
EAN/GTIN:
     4052025453060
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter
In einem Singlehaushalt lohnt sich die Anschaffung eines Geschirrspülers oft nicht. Mit diesem praktischen Abtropfständer trocknet Dein Geschirr schneller und der Abwasch per Hand ist im Nu erledigt. Jeder Geschirrhalter bietet Platz für Gläser, Tassen oder 8 Teller und Deckel. Auch als Bretthalter auf der Arbeitsplatte oder Schubladeneinsatz für Teller macht der vielseitige Deckelständer eine gute Figur. Für die Montage steckst Du die Stifte aus Bambus einfach in die dafür vorgesehenen Löcher.

Tellerständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 12,5 x 34 cm
- Abstand zw. den Stiften: ca. 2,5 cm
- Gewicht: je ca. 280 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Tellerhalterung aus Bambus im 2er Set 
- Jeder Halter bietet Platz für 8 Teller oder Topfdeckel
- Auch zum Trocknen von Tassen oder Gläsern geeignet
- Kann als Schneidebretthalter auf der Arbeitsplatte genutzt werden 
- Tellergestell in kompakter Größe passt auf jede Spüle
- Aus robustem Bambus - Feuchtigkeitsresistent

Lieferumfang
- 2x Teller-Trockenständer in Einzelteilen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
34 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Tellerspinne, Tellerstapler, tellerablage, abtropfgestell, abtropfständer, bambus abtropfgestell, brettchenhalter, brettchenständer, bretter ständer, bretthalter, brettständer, deckel halterung, deckelhalter, deckelständer, geschirr abtropfständer, geschirr trockengestell, geschirrablage, geschirrabtropfer, geschirrabtropfgestell, geschirrhalter, geschirrständer, küchenbrett halter, plate holder, plate stand, schneidebrett halter, schneidebrett halterung, schneidebrett organizer, teller abtropfgestell, teller abtropfständer, teller aufbewahrung, teller gestell, teller halterung, teller organizer, teller trockenständer, tellerhalter, tellerregal, tellerständer, topfdeckel aufbewahrung, topfdeckel ständer, topfdeckelhalter, tupperdeckelaufbewahrung, bambus, für brettchen, für schneidebretter, für schubladen, für teller, für topfdeckel, geschirr, holz, klein, küche, set, teller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.